絞り込み
耐荷重(N)
- 11.7
- 4.9(2)
- 9.8(5)
- 12.25(8)
- 14.7(4)
- 17.15(8)
- 19.6(29)
- 24.5(3)
- 29.3(4)
- 29.4(5)
- 39.2(3)
- 49(16)
- 68.6(2)
- 98(4)
- 117.6(1)
- 147(2)
- 196(1)
- 245(1)
- 490(1)
- 735(1)
- 耐荷重(N)をもっと見る
ブランド
- ツクモ工学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む

ネジ送りステージ<Z軸>
ツクモ工学¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷・Z軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。X13-001、X13-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・L型ブラケットをステージ面に取り付けることで、ポール付きの機器(ホルダなど)を接続して使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応