絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(1)
テーブル長さ(mm)
- 25(2)
- 30(1)
耐荷重(N)
- 14.7
- 4.9(2)
- 9.8(5)
- 11.7(1)
- 12.25(8)
- 17.15(8)
- 19.6(29)
- 24.5(3)
- 29.3(4)
- 29.4(5)
- 39.2(3)
- 49(16)
- 68.6(2)
- 98(4)
- 117.6(1)
- 147(2)
- 196(1)
- 245(1)
- 490(1)
- 735(1)
- 耐荷重(N)をもっと見る
種類
- zステージ(3)
テーブル幅(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 17(1)
- 27(1)
- 42(1)
- 57(1)
17・27・42・57
送り方式
- 標準マイクロメータ(2)
- 送りねじ(1)
標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- アリ溝(1)
- ボールガイド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・ボールガイド
ブランド
- 中央精機(1)
- ミラック光学(1)
- シグマ光機(1)
- ツクモ工学(1)
中央精機・ミラック光学・シグマ光機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
5(1)

多機能送りねじ式ステージZ軸
ミラック光学¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から13日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
ラックピニオンステージ<Z軸>
ツクモ工学¥19,980税込¥21,9781個42日以内出荷・Z軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.42耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【Z】±20
ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30
中央精機¥35,980税込¥39,5781台40日以内出荷昇降型の小型軽量Z軸ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.07種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-6.5F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)0.5mm