絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 1(1)
  • 2.5(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40(2)
  • 60(1)
耐荷重(N)
  • 24.5
  • 4.9(2)
  • 9.8(5)
  • 11.7(1)
  • 12.25(8)
  • 14.7(4)
  • 17.15(8)
  • 19.6(29)
  • 29.3(4)
  • 29.4(5)
  • 39.2(3)
  • 49(16)
  • 68.6(2)
  • 98(4)
  • 117.6(1)
  • 147(2)
  • 196(1)
  • 245(1)
  • 490(1)
  • 735(1)
種類
  • zステージ(2)
テーブル幅(mm)
  • 40(2)
  • 60(1)
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
  • すり合わせ(1)
すり合わせ
ブランド
  • 中央精機(1)
  • 神津精機(1)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・神津精機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
1(1)
2.5(1)
  • ネジ送りステージ<Z軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    15,980税込17,578
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。X13-001、X13-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・L型ブラケットをステージ面に取り付けることで、ポール付きの機器(ホルダなど)を接続して使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z昇降フィックスステージ 中央精機

    Z昇降フィックスステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    種類Zステージテーブル高さ(mm)30クランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(ツマミ1回転)約0.1mm
  • 手動Zステージ 神津精機

    手動Zステージ

    神津精機
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Zステージ
Zステージ(手動)
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
Zステージ(手動) 【通販モノタロウ】 手動ステージ