絞り込み
ブランド
  • 中央精機(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 70(1)
耐荷重(N)
  • 196
  • 4.9(1)
  • 9.8(5)
  • 11.7(1)
  • 12.25(8)
  • 14.7(3)
  • 17.15(8)
  • 19.6(29)
  • 24.5(3)
  • 29.3(4)
  • 29.4(4)
  • 39.2(3)
  • 49(15)
  • 68.6(2)
  • 98(3)
  • 117.6(1)
  • 147(2)
  • 245(1)
  • 490(1)
  • 735(1)
テーブル長さ(mm)
  • 150(1)
種類
  • zステージ(1)
テーブル幅(mm)
  • 200(1)
200
送り方式
  • パンダグラフ(1)
パンダグラフ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
70(1)
ラボジャッキ 150×200 中央精機ラボジャッキ 150×200中央精機
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向質量(kg)12種類Zステージクランプ割締め式耐荷重(N)196送り方式パンダグラフテーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)150ストローク(Z距離)(mm)0~70移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約3.0mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約2.7mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約2.4mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約2.2mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約2.0mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.8mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置45mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置50mm付近/約1.1mm・(ハンドル1回転)移動位置55mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置60mm付近/約0.8mm・(ハンドル1回転)移動位置65mm付近/約0.6mm・(ハンドル1回転)移動位置70mm付近/約0.5mm
Zステージ(手動)