絞り込み
ブランド
  • 中央精機(1)
  • 神津精機(1)
  • ミラック光学(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 3(1)
  • 3.75(1)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 52(1)
耐荷重(N)
  • 29.4
  • 4.9(1)
  • 8.9(1)
  • 9.8(3)
  • 12.25(8)
  • 14.7(2)
  • 17.15(8)
  • 19.6(27)
  • 24.5(2)
  • 29.3(4)
  • 39.2(2)
  • 49(14)
  • 68.6(1)
  • 78.4(1)
  • 98(3)
  • 117.6(1)
  • 147(1)
  • 196(1)
  • 490(1)
  • 735(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
テーブル幅(mm)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
種類
  • zステージ(3)
zステージ
送り方式
  • ラックピニオン式(1)
  • 標準マイクロメータ(1)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アリ溝(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
3(1)
3.75(1)
6.5(1)
7.5(1)
52(1)
手動Zステージ 神津精機手動Zステージ神津精機
53,980税込59,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
種類Zステージ
ハンドル延長タイプZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式) ミラック光学ハンドル延長タイプZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式)ミラック光学
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
Z軸ブラケットスリムステージ 90×90 中央精機Z軸ブラケットスリムステージ 90×90中央精機
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はサイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)29.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.91感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
Zステージ(手動)