絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 1.5(1)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.25(1)
- 3.75(1)
- 6.5(1)
- 10(1)
- 12.5(1)
テーブル長さ(mm)
- 50(1)
- 70(2)
- 100(1)
耐荷重(N)
- 19.6(1)
- 29.4(1)
- 39.2(1)
- 49(2)
- 68.6(1)
- 117.6(1)
種類
- zステージ(2)
テーブル幅(mm)
- 50(1)
- 70(2)
- 100(1)
移動ガイド
- クロスローラ(1)
クロスローラ
ブランド
- 神津精機
- 中央精機(54)
- ミラック光学(11)
- ツクモ工学(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
1.5(1)
2.5(2)
3(1)
3.25(1)
3.75(1)
6.5(1)
10(1)
12.5(1)

手動Zステージ
神津精機¥199,800税込¥219,7801台62日以内出荷精密クロスローラガイドを使用したクサビ型手動Zステージです。 本体材質はアルミ白色仕上げを採用。仕様(最小読み取り)10μm/目盛質量(kg)0.85材質(本体)アルミ合金種類Zステージ仕上(外観)白色仕上げ駆動方式ハンドル耐荷重(N)49(水平)RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ垂直度(mm)5垂直度(μm)≦5テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70ストローク(Z距離)(mm)±2.5