絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(1)
- 50(1)
- 100(1)
テーブル長さ(mm)
- 15(1)
- 25(2)
- 40(3)
- 60(5)
- 65(4)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 400(1)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 14.7(1)
- 19.6(1)
- 29.4(2)
- 39.2(1)
- 49(1)
- 78.4(1)
- 88.3(1)
- 98(1)
- 98.1(1)
- 147(1)
- 245(1)
- 490(1)
- 735(1)
- 980(1)
種類
- zステージ(6)
テーブル幅(mm)
- 15(1)
- 25(2)
- 40(3)
- 60(5)
- 65(4)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 400(1)
送り方式
- 手動ねじ式(2)
- 標準マイクロメータ(2)
手動ねじ式・標準マイクロメータ
移動ガイド
- その他(1)
- アリ溝(1)
- ボールガイド(4)
その他・アリ溝・ボールガイド
ブランド
- シグマ光機
- 中央精機(54)
- ミラック光学(15)
- ツクモ工学(3)
- 神津精機(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
3(1)
5(2)
10(1)
50(1)
100(1)

Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から13日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
Z軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。仕様移動精度:30μm主要材質シンチュウ平行度(μm)100真直度(μm)30移動ガイドアリ溝方式
Z軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズ
シグマ光機¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷から10日以内出荷スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
Z軸大型ステージ TSMシリーズ
シグマ光機¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷から13日以内出荷ジャッキスクリュー方式を使用した、薄型なステージ面の大型ステージです。種類Zステージ移動ガイドジャッキスクリュー方式
Z軸ロングスチールステージ(垂直面取付) TSDシリーズ
シグマ光機¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷から12日以内出荷マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロ当てをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から19日以内出荷マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロあてをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から13日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
Z軸フラットスチールステージ(天地逆転) TSDシリーズ
シグマ光機¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷Z軸フラットスチールステージTSDシリーズでは実現できなかった天井吊りに対応したステージです。種類zステージ耐荷重(N)98送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイドストローク(Z距離)(mm)+5、-0
ヘリコイドZステージ
シグマ光機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg種類Zステージアズワン品番61-6964-40耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ方式テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズ
シグマ光機¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から12日以内出荷本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
Z軸ボールガイドアルミステージ(垂直面取付) TADCシリーズ
シグマ光機¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷から12日以内出荷位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。
Z軸ステンレスステージ TSDSシリーズ
シグマ光機¥48,980~税込¥53,878~1個10日以内出荷から11日以内出荷スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ
シグマ光機¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。 調整は調整ハンドルにて行ないます。テーブル上面にあるタップを利用し、他の微動ステージを設置し組合せて使用することも可能です。種類zステージ耐荷重(N)78.4 (8.0 kgf)送り方式手動ねじ移動ガイドリニアベアリングテーブル幅(mm)160テーブル長さ(mm)160
Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ
シグマ光機¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から10日以内出荷使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
Z軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷から13日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージです。移動ガイドにクロスローラを使用しているため、滑らかな移動が得られます。
Z軸汎用型ステンレスステージ TSDHシリーズ
シグマ光機¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から19日以内出荷焼入れされたスチールステージ製の本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高剛性汎用型ステンレスステージです。
Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直
シグマ光機¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.53″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6974-33