絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • 中央精機(797)
  • Kenko(ケンコートキナー)(197)
  • ミラック光学(150)
  • SFC(エス・エフ・シー)(125)
  • CCS(シーシーエス)(110)
  • omron(オムロン)(96)
  • ツクモ工学(81)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
  • VSテクノロジー(68)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
  • 日進電子工業(54)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 東芝テリー(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
644件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機

    ブレッドボード OBシリーズ

    シグマ光機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
  • ロッド シグマ光機

    ロッド

    シグマ光機
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロッド ROシリーズ シグマ光機

    ロッド ROシリーズ

    シグマ光機
    799税込879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製の支柱(ロッド)です。
  • ロッドスタンド シグマ光機

    ロッドスタンド

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ シグマ光機

    M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポストシステム用の取付アダプタです。
  • アルミ光学ベンチ シグマ光機

    アルミ光学ベンチ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • アルミ光学ベンチ用キャリア シグマ光機

    アルミ光学ベンチ用キャリア

    シグマ光機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
  • ネジリングスパナー NRSシリーズ シグマ光機

    ネジリングスパナー NRSシリーズ

    シグマ光機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
  • Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ TSD

    シグマ光機
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
    種類zステージ移動ガイドボールガイド
  • フレキシブルスタンド シグマ光機

    フレキシブルスタンド

    シグマ光機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
  • 高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機

    高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ

    シグマ光機
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
  • 高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機

    高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ

    シグマ光機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
  • リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • レンズクリーナー シグマ光機

    レンズクリーナー

    シグマ光機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
    仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップアズワン品番61-6999-08
  • 回転式クロスクランプ CRHNシリーズ シグマ光機

    回転式クロスクランプ CRHNシリーズ

    シグマ光機
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。
    仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • クロスクランプ CCHNシリーズ シグマ光機

    クロスクランプ CCHNシリーズ

    シグマ光機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
    仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • 高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ シグマ光機

    高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • SMA型光ファイバー用レセプタクル シグマ光機

    SMA型光ファイバー用レセプタクル

    シグマ光機
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。
    仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6996-44
  • ロッドスタンド RSシリーズ シグマ光機

    ロッドスタンド RSシリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
  • スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機

    スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ

    シグマ光機
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • 精密ラボジャッキ LJA シグマ光機

    精密ラボジャッキ LJA

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    メーカー独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。
  • シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機

    シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マグネットベース(MB-CB-PB)専用の取付穴変換スペーサーです。
  • 1軸ステージコントローラ シグマ光機

    1軸ステージコントローラ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
    質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジリング・樹脂リング シグマ光機

    ネジリング・樹脂リング

    シグマ光機
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
  • 遮光板 BBPシリーズ シグマ光機

    遮光板 BBPシリーズ

    シグマ光機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    光学実験でレーザの迷光の遮光板として、また、干渉計やシュリーレンのスクリーンとして使用できます。
  • スライド式レンズホルダー LHAシリーズ シグマ光機

    スライド式レンズホルダー LHAシリーズ

    シグマ光機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
  • α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機

    α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ

    シグマ光機
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。
  • θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • 変換ネジ CHSシリーズ シグマ光機

    変換ネジ CHSシリーズ

    シグマ光機
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。
    仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
  • ヘリコイドロッドスタンド RSNシリーズ シグマ光機

    ヘリコイドロッドスタンド RSNシリーズ

    シグマ光機
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。高さ調整回転部を回すことにより、高さ方向に10mm(約5mm/1回転)の移動が可能です。
  • M6変換アダプタ AD-M6-Mシリーズ シグマ光機

    M6変換アダプタ AD-M6-Mシリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    【AD-M6-M4】。取付穴をM6からM4に変換するアダプタです。【AD-M6-M2】。取付穴をM6からM2に変換するアダプタです。
    仕様【共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • マグネットベース MBシリーズ シグマ光機

    マグネットベース MBシリーズ

    シグマ光機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
  • レンズペーパー SLPシリーズ シグマ光機

    レンズペーパー SLPシリーズ

    シグマ光機
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    繊維質が柔らかい高純度のパルプで作られた紙です。レンズクリーナーを浸み込ませて、光学素子の汚れを拭き取ります。
  • 平行平面基板 OPBシリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPBシリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
  • 球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から43日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • アダプターナット 1セット 10個入 シグマ光機

    アダプターナット 1セット 10個入

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    M6タップをM4に変換するためのアダプターナットです。簡易ナット回し(主要素材:ステンレス、表面処理:無)は付属されています。※平面に取り付けると、1mm(Φ8部分)突出します。※発送は郵送に限らせていただきます。
    仕様【<アダプターナット>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無アズワン品番61-6966-11
  • 小型自動回転ステージ シグマ光機

    小型自動回転ステージ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    欠品中
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理