絞り込み
耐荷重(N)
ストローク(X距離)(mm)
3・6.5・12.5・20
ストローク(Y距離)(mm)
3・6.5・12.5・20
移動ガイド
V溝とクロスローラ・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・ピボット
ブランド
中央精機・シグマ光機・ツクモ工学・ミラック光学・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(N)」から絞り込む
  • ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機

    ハイグレード微動回転ステージ Φ60

    中央精機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動量(ツマミ1回転)約0.8°
  • θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ

    シグマ光機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
  • θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機

    θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ

    シグマ光機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
    種類回転ステージ送り方式ウォームギア
  • θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ シグマ光機

    θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ

    シグマ光機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
  • 微動回転スリムステージ Φ125 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ125

    中央精機
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.9種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ125移動方向回転方向送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.39°
  • ギヤー式回転スリムステージ Φ60 中央精機

    ギヤー式回転スリムステージ Φ60

    中央精機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.3種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドルステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)微動360移動量(ツマミ1回転)約6.5°
  • θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズ

    シグマ光機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ステージ厚さ10mmを実現した角型の透過穴付θ軸(回転)ステージです。
  • 回転ステージ Φ30 中央精機

    回転ステージ Φ30

    中央精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.04種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向送り方式-移動ガイドすり合わせ心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
  • ハイグレード微動回転ステージ Φ50 中央精機

    ハイグレード微動回転ステージ Φ50

    中央精機(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.12種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.018度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ50移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせモーメント剛性(sec/N・cm)1.6許容モーメント荷重(N・cm)40心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.92°
  • θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ シグマ光機

    θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ

    シグマ光機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
  • θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ シグマ光機

    θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ

    シグマ光機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    テーブル面が角型のユニークな微動回転ステージです。
    種類回転ステージ移動ガイドアリ溝方式
  • θ軸粗動ステージ Φ60mm すり合わせ方式 シグマ光機

    θ軸粗動ステージ Φ60mm すり合わせ方式

    シグマ光機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。
    仕様【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kgアズワン品番61-6978-05
  • 回転ステージ(手動式) ミラック光学

    回転ステージ(手動式)

    ミラック光学
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
  • 透過型X軸フィックスステージ 中央精機

    透過型X軸フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ
  • 微動回転スリムステージ Φ30 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ30

    中央精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.1種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.02面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±1.5移動量(ツマミ1回転)約1.36°
  • 透過型微動回転ステージ Φ150 中央精機

    透過型微動回転ステージ Φ150

    中央精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.4種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ150移動方向回転方向送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.46°
  • 回転ステージ Φ100 中央精機

    回転ステージ Φ100

    中央精機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類回転ステージクランプ-平行度(mm)-目量目盛読み1°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ100移動方向回転方向送り方式-移動ガイドすり合わせ心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
  • 粗微動回転ステージ(Φ40) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ40)

    ツクモ工学
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40回転角度(°)【微動】±5
  • 粗微動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.25耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60回転角度(°)【微動】±5
  • 粗動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学

    粗動回転ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.18耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60
  • 粗微動回転ステージ(Φ80) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ80)

    ツクモ工学
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.5耐荷重(N)58.8 [6 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ80回転角度(°)【微動】±5
  • 粗微動回転ステージ(Φ120) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ120)

    ツクモ工学
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.92耐荷重(N)68.6 [7 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ120回転角度(°)【微動】±5
  • XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
    種類XYステージ送り方式マイクロメータ
  • θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズ シグマ光機

    θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズ

    シグマ光機
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
  • 回転ステージ ミラック光学

    回転ステージ

    ミラック光学
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個(1個)
    6日以内出荷
    手動でしっとりなめらかに360°回転するステージです。逆さまに取り付けても使用可能です。
    偏芯(mm)量:0.05RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)360
  • ゴニオフィックスステージ 中央精機

    ゴニオフィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    質量(kg)0.03クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量±2°
  • アライメント用二軸傾斜フィックスステージ 中央精機

    アライメント用二軸傾斜フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    種類傾斜ステージクランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドピボット移動量±1.5°
  • 二軸ゴニオフィックスステージ 中央精機

    二軸ゴニオフィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
    質量(kg)0.06クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量±2°
  • 透過型回転フィックスステージ 中央精機

    透過型回転フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
    種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Z昇降フィックスステージ 中央精機

    Z昇降フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.03種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)0~1
  • X軸フィックスステージ 中央精機

    X軸フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.02種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)±3
  • 透過型XY軸フィックスステージ 中央精機

    透過型XY軸フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドすり合わせ
  • XY軸フィックスステージ 中央精機

    XY軸フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.04種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)±3
  • 回転ステージ ツクモ工学

    回転ステージ

    ツクモ工学
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
    材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
  • 回転ステージ ツクモ工学

    回転ステージ

    ツクモ工学
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
    材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ移動量(°)粗/360、微/±5
  • 薄型XY回転ステージ ミラック光学

    薄型XY回転ステージ

    ミラック光学
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    9日以内出荷
    従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • あおり旋回ステージ ミラック光学

    あおり旋回ステージ

    ミラック光学
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    14日以内出荷
    メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類回転ステージ最小読取値(°)(目盛)1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝移動量(°)180屈折・360回転・旋回自在
  • 手動回転ステージ 神津精機

    手動回転ステージ

    神津精機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類回転ステージ移動量(°)粗動360・微動±3
  • 微動回転スリムステージ Φ90(逆マイクロタイプ) 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ90(逆マイクロタイプ)

    中央精機
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    30日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置逆マイクロ位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.5°
  • 微動回転スリムステージ Φ90 中央精機

    微動回転スリムステージ Φ90

    中央精機
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    30日以内出荷
    移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.05目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置標準位置ステージ寸法(mm)Φ90移動方向回転方向送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ心円度(mm)0.04面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.5°
回転ステージ(手動)