絞り込み
耐荷重(N)
- 29.4(1)
- 49(2)
- 58.8(1)
- 68.6(1)
ブランド
- ツクモ工学
- 中央精機(36)
- ミラック光学(3)
- 神津精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「耐荷重(N)」から絞り込む
29.4(1)
49(2)
58.8(1)
68.6(1)

粗微動回転ステージ(Φ40)
ツクモ工学¥33,980税込¥37,3781個42日以内出荷・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40回転角度(°)【微動】±5
粗微動回転ステージ(Φ60)
ツクモ工学¥38,980税込¥42,8781個42日以内出荷・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.25耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60回転角度(°)【微動】±5
粗動回転ステージ(Φ60)
ツクモ工学¥21,980税込¥24,1781個42日以内出荷・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.18耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60
粗微動回転ステージ(Φ80)
ツクモ工学¥44,980税込¥49,4781個42日以内出荷・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.5耐荷重(N)58.8 [6 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ80回転角度(°)【微動】±5
粗微動回転ステージ(Φ120)
ツクモ工学¥79,980税込¥87,9781個42日以内出荷・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.92耐荷重(N)68.6 [7 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ120回転角度(°)【微動】±5