絞り込み
種類
- 傾斜ステージ(6)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
- 19.6(4)
- 29.4(1)
送り方式
- ウォームギヤ(2)
- 手動ねじ式(1)
- 標準マイクロメータ(1)
移動ガイド
- アリ溝(2)
- クロスローラ(2)
テーブル幅(mm)
- 30
- 25(2)
- 40(10)
- 50(2)
- 60(12)
- 65(3)
- 70(2)
- 80(1)
- 90(6)
- 100(3)
- 120(1)
- 125(2)
- 130(2)
- 132(2)
- 160(4)
- 220(2)
テーブル長さ(mm)
- 30(6)
30
ブランド
- 中央精機(4)
- 神津精機(2)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
傾斜ステージ(6)

ゴニオステージ 30×30
中央精機¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.1種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
二軸傾斜ステージ 30×30
中央精機¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.03種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約1°25'
傾斜スリムステージ 30×30
中央精機¥29,980税込¥32,9781台60日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.06種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±3テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約1°36'
二軸ゴニオステージ 30×30
中央精機¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類傾斜ステージ目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/30mm移動量(°)上軸±15・下軸±10テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°34'・下軸 約1°48'