絞り込み
耐荷重(N)
  • 29.4
  • 9.8(3)
  • 19.6(7)
  • 24.5(1)
  • 39.2(5)
  • 44.1(1)
  • 49(10)
  • 58.8(1)
  • 68.6(3)
  • 68.7(2)
  • 78.4(3)
  • 98(6)
  • 98.1(2)
  • 147(1)
  • 196(1)
種類
  • 傾斜ステージ(7)
  • 回転ステージ(2)
送り方式
  • ウォームギヤ(2)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 精密ねじ(1)
テーブル幅(mm)
  • 30(1)
  • 40(4)
  • 50(2)
  • 60(4)
  • 70(2)
テーブル長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(5)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 70(2)
移動ガイド
  • アリ溝(3)
  • クロスローラ(2)
アリ溝・クロスローラ
ブランド
  • 中央精機(5)
  • ツクモ工学(3)
  • 神津精機(2)
  • ミラック光学(1)
  • シグマ光機(1)
中央精機・ツクモ工学・神津精機・ミラック光学・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
9.8(3)
19.6(7)
29.4
39.2(5)
49(10)
68.6(3)
68.7(2)
78.4(3)
98(6)
98.1(2)
  • レベル傾斜ステージ 中央精機

    レベル傾斜ステージ

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
  • αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機

    αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
    種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.22種類回転ステージ耐荷重(N)29.4移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
  • 二軸ゴニオステージ 40×40 中央精機

    二軸ゴニオステージ 40×40

    中央精機
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • 傾斜スリムステージ 60×60 中央精機

    傾斜スリムステージ 60×60

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.27種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約0°45'
  • α軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学

    α軸ゴニオステージ(40×40)

    ツクモ工学
    45,980税込50,578
    1個
    42日以内出荷
    ・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
  • αβ軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学

    αβ軸ゴニオステージ(40×40)

    ツクモ工学
    89,980税込98,978
    1個
    42日以内出荷
    ・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
  • 傾斜ステージ(60×60) ツクモ工学

    傾斜ステージ(60×60)

    ツクモ工学
    23,980税込26,378
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.22傾斜角度(°)【αβ】±2.5耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
  • 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    169,800税込186,780
    1台
    62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 横型ゴニオステージ 60×60 中央精機

    横型ゴニオステージ 60×60

    中央精機
    89,980税込98,978
    1個
    60日以内出荷
    1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.8種類回転ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ゴニオステージ 40×40 中央精機

    ゴニオステージ 40×40

    中央精機(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
傾斜ステージ(手動)