絞り込み
耐荷重(N)
テーブル長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・80・90・100・125・130・160
「種類」から絞り込む

α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ
シグマ光機¥50,980税込¥56,0781個当日出荷から9日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。
αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ
シグマ光機¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から10日以内出荷テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
レベル傾斜ステージ
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
ゴニオスリムステージ 60×60
中央精機¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から80日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ
シグマ光機¥80,980税込¥89,0781個当日出荷から10日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズ
シグマ光機¥179,800税込¥197,7801個13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。種類αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ耐荷重(N)98テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
二軸傾斜ステージ 90×90
中央精機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.4種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)約0°24'
二軸傾斜ステージ 30×30
中央精機¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.03種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約1°25'
二軸傾斜ステージ 125×125
中央精機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式手動ねじ式移動量(°)±2テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)約0°15'
α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHB-60Aシリーズ
シグマ光機¥50,980税込¥56,0781個9日以内出荷V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。
αβ軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65mm GOH-65Bシリーズ
シグマ光機¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷から12日以内出荷□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。耐荷重(N)98(10.0kgf)移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Bシリーズ
シグマ光機¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から12日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
α軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Aシリーズ
シグマ光機¥91,980税込¥101,1781個11日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
傾斜ステージ
ミラック光学¥26,980税込¥29,6781個当日出荷シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。 傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。トラスコ品番208-1572アズワン品番64-8404-87
傾斜ステージ
ツクモ工学¥18,700~税込¥20,570~1個7日以内出荷から33日以内出荷αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。種類傾斜ステージ送り方式送りねじ
二軸ゴニオステージ 40×40
中央精機¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷から40日以内出荷2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
横型ゴニオステージ 90×90
中央精機¥99,980税込¥109,9781個60日以内出荷1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.6種類回転ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90
ゴニオステージ 60×60
中央精機(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781個82日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ゴニオステージ 60×120
中央精機¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/77mm移動量(°)±20テーブル幅(mm)120テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約49'
ゴニオステージ 40×40
中央精機(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から60日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ゴニオステージ 30×30
中央精機¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.1種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
傾斜スリムステージ 90×90
中央精機¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.52種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)約0°29'
傾斜スリムステージ 60×60
中央精機¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.27種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約0°45'
傾斜スリムステージ 30×30
中央精機¥29,980税込¥32,9781台60日以内出荷上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.06種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±3テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約1°36'
α軸ゴニオステージ(60×60)
ツクモ工学¥66,980税込¥73,6781個42日以内出荷・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。・材質は、黒色塗装の真鍮です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
α軸ゴニオステージ(40×40)
ツクモ工学¥52,980税込¥58,2781個42日以内出荷・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。・材質は、黒色塗装の真鍮です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
αβ軸ゴニオステージ(40×40)
ツクモ工学¥99,980税込¥109,9781個42日以内出荷・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・材質は、黒色塗装の真鍮です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
αβ軸ゴニオステージ(60×60)
ツクモ工学¥129,800税込¥142,7801個42日以内出荷・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・材質は、黒色塗装の真鍮です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
傾斜ステージ(80×132)
ツクモ工学¥56,980税込¥62,6781個42日以内出荷・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.72対応【精密ラボジャッキ】RJ-101傾斜角度(°)【α】±1.4、【β】±0.8耐荷重(N)78.4 [8 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)80×132
傾斜ステージ(40×40)
ツクモ工学¥25,980税込¥28,5781個42日以内出荷・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40
傾斜ステージ(60×60)
ツクモ工学¥27,980税込¥30,7781個42日以内出荷・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.22傾斜角度(°)【αβ】±2.5耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
傾斜ステージ(25×25)
ツクモ工学¥19,980税込¥21,9781個42日以内出荷・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.05傾斜角度(°)【αβ】±3耐荷重(N)9.8 [1 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□25
傾斜ステージ(160×220)
ツクモ工学¥78,980税込¥86,8781個42日以内出荷・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)2.32対応【精密ラボジャッキ】RJ-103傾斜角度(°)【α】±0.7、【β】±0.6耐荷重(N)98.1 [10 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)160×220
傾斜ステージ(80×80)
ツクモ工学¥34,980税込¥38,4781個42日以内出荷・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.36傾斜角度(°)【αβ】±2耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□80
傾斜ステージ(100×160)
ツクモ工学¥68,980税込¥75,8781個42日以内出荷・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)1.08対応【精密ラボジャッキ】RJ-102傾斜角度(°)【α】±1.2、【β】±0.7耐荷重(N)98.1 [10 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)100×160
α軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHS-40Aシリーズ
シグマ光機¥93,980~税込¥103,378~1個11日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
α軸大型ゴニオステージ ステージサイズ120mm GOHTA-120Aシリーズ
シグマ光機¥449,800税込¥494,7801個13日以内出荷主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。
α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHB-40Aシリーズ
シグマ光機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から10日以内出荷V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。種類傾斜ステージ耐荷重(N)39.2送り方式ネジ送り方式移動ガイドV溝方式テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40