絞り込み
ブランド
  • 中央精機(7)
  • シグマ光機(2)
  • ミラック光学(1)
  • ツクモ工学(1)
耐荷重(N)
  • 29.4(4)
  • 39.2(2)
  • 49(3)
  • 98(1)
種類
  • 傾斜ステージ(8)
  • 傾斜回転ステージ(1)
  • 回転ステージ(2)
テーブル幅(mm)
  • 60
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 40(9)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 90(6)
  • 100(4)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 132(2)
  • 150(1)
  • 160(4)
  • 220(2)
テーブル長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(10)
送り方式
  • ウォームギヤ(1)
  • 手動ねじ式(1)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 精密ねじ(3)
  • 送りねじ(1)
ウォームギヤ・手動ねじ式・標準マイクロメータ・精密ねじ・送りねじ
移動ガイド
  • アリ溝(4)
アリ溝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
29.4(4)
39.2(2)
49(3)
98(1)
αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機αβ軸傾斜ステージ AISシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
傾斜ステージ ミラック光学傾斜ステージミラック光学(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
ゴニオステージ 60×60 中央精機ゴニオステージ 60×60中央精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドアリ溝精度(回転中心)Φ0.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
レベル傾斜ステージ 中央精機レベル傾斜ステージ中央精機
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
二軸傾斜ステージ 60×60 中央精機二軸傾斜ステージ 60×60中央精機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式手動ねじ式質量(kg)0.15材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約0°40'
αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズ シグマ光機αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズシグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
種類αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ耐荷重(N)98テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
傾斜ステージ ツクモ工学傾斜ステージツクモ工学
24,900税込27,390
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類傾斜ステージ送り方式送りねじ
二軸ゴニオステージ 60×60 中央精機二軸ゴニオステージ 60×60中央精機
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から70日以内出荷
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝質量(kg)1.4目量バーニヤ読み6分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向
横型ゴニオステージ 60×60 中央精機横型ゴニオステージ 60×60中央精機
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8精度(回転中心)Φ0.1目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向
傾斜スリムステージ 60×60 中央精機傾斜スリムステージ 60×60中央精機
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)質量(kg)0.27目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)約0°45'
ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機ゴニオスリムステージ 60×60中央精機
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.2精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
傾斜ステージ(手動)