絞り込み
種類
  • xyzステージ(10)
  • xyステージ(15)
  • xzステージ(6)
  • xステージ(15)
  • zyステージ(2)
  • zステージ(17)
  • 傾斜ステージ(10)
  • 傾斜回転ステージ(2)
  • 回転ステージ(5)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 6.5(6)
  • 7.5(1)
  • 10(3)
  • 12.5(1)
  • 15(12)
  • 20(1)
  • 25(2)
耐荷重(N)
  • 19.6(17)
  • 24.5(4)
  • 29.3(1)
  • 29.4(7)
  • 39.2(13)
  • 49(11)
  • 58.8(6)
  • 68.6(2)
  • 98(3)
  • 98.1(2)
  • 147(4)
  • 192.1(2)
  • 196(5)
  • 343(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(1)
  • 3(8)
  • 5.5(3)
  • 6.5(15)
  • 7.5(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(16)
  • 21(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40(23)
  • 60(57)
テーブル幅(mm)
  • 60
  • 11(5)
  • 15(3)
  • 18(8)
  • 25(25)
  • 30(22)
  • 40(90)
  • 50(58)
  • 65(15)
  • 70(20)
  • 80(39)
  • 90(33)
  • 100(13)
  • 120(23)
  • 125(11)
  • 140(19)
  • 150(5)
  • 160(7)
  • 200(7)
  • 300(4)
送り方式
  • ウォームギヤ(4)
  • デジタル表示式マイクロメータ(7)
  • ファインピッチマイクロ(13)
  • ラックピニオン式(25)
  • 手動ねじ式(2)
  • 標準マイクロメータ(21)
  • 精密ねじ(1)
  • 送りねじ(27)
ウォームギヤ・デジタル表示式マイクロメータ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・手動ねじ式・標準マイクロメータ・精密ねじ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 5.5(2)
  • 6.5(9)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 35(2)
  • -(1)
2・3・5.5・6.5・7.5・10・12・15・35・-
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(16)
  • すり合わせ(7)
  • アリ溝(35)
  • クロスローラ(4)
  • ボールガイド(7)
V溝とクロスローラ・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
  • 中央精機(53)
  • シグマ光機(18)
  • ミラック光学(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ツクモ工学(2)
中央精機・シグマ光機・ミラック光学・NBK(鍋屋バイテック会社)・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ TSD

    シグマ光機
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
    種類zステージ移動ガイドボールガイド
  • θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機

    θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ

    シグマ光機
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
    種類回転ステージ送り方式ウォームギア
  • Z軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機

    Z軸フラットブロックステージ TASB

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。
    仕様移動精度:30μm主要材質シンチュウ平行度(μm)100真直度(μm)30移動ガイドアリ溝方式
  • X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機

    X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
    種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
  • Z軸ステージ 中央精機

    Z軸ステージ

    中央精機
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    VCR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップした昇降型の超精密Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.08目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • DT Z軸ステージ 40×60 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • レベル傾斜ステージ 中央精機

    レベル傾斜ステージ

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
  • αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機

    αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ

    シグマ光機
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
    種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.22種類回転ステージ耐荷重(N)29.4移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
  • 傾斜回転ステージ 60×60 中央精機

    傾斜回転ステージ 60×60

    中央精機
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
  • ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台ほか
    20日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機

    XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ

    シグマ光機
    93,980税込103,378
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
    種類XYステージ移動ガイドボールガイド
  • αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズ シグマ光機

    αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズ

    シグマ光機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
    種類αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ耐荷重(N)98テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ シグマ光機

    θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    テーブル面が角型のユニークな微動回転ステージです。
    種類回転ステージ移動ガイドアリ溝方式
  • XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機

    XYZ軸フラットブロックステージ TASB

    シグマ光機
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から27日以内出荷
    突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
    仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5
  • ゴニオステージ 60×60 中央精機

    ゴニオステージ 60×60

    中央精機(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1個
    欠品中
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードXステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台ほか
    20日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)196移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機

    ゴニオスリムステージ 60×60

    中央精機
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から80日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • DT X軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X軸ステージ 40×60

    中央精機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.31種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT XYZ軸ステージ 40×60 中央精機

    DT XYZ軸ステージ 40×60

    中央精機
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • α軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Aシリーズ シグマ光機

    α軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Aシリーズ

    シグマ光機
    91,980税込101,178
    1個
    12日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
    移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機

    Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ

    シグマ光機
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
    種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
  • Z軸フラットスチールステージ(天地逆転) TSDシリーズ シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ(天地逆転) TSDシリーズ

    シグマ光機
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    Z軸フラットスチールステージTSDシリーズでは実現できなかった天井吊りに対応したステージです。
    種類zステージ耐荷重(N)98送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイドストローク(Z距離)(mm)+5、-0
  • 薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ シグマ光機

    薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
    種類xステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールガイド
  • ヘリコイドZステージ シグマ光機

    ヘリコイドZステージ

    シグマ光機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
    仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg種類Zステージアズワン品番61-6964-40耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ方式テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 傾斜ステージ ツクモ工学

    傾斜ステージ

    ツクモ工学
    24,900税込27,390
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
    種類傾斜ステージ送り方式送りねじ
  • ステージ ツクモ工学

    ステージ

    ツクモ工学
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
    材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機

    ゴニオフィックスステージ 60×60

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    質量(kg)0.17種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(°)±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 傾斜スリムステージ 60×60 中央精機

    傾斜スリムステージ 60×60

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.27種類傾斜ステージ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)移動量(°)±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約0°45'
  • ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    42,980税込47,278
    1台ほか
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.42種類xyステージクランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)58.8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードアルミXYZステージ 60×60 中央精機

    ハイグレードアルミXYZステージ 60×60

    中央精機
    99,980税込109,978
    1台
    100日以内出荷
    質量(kg)0.72種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.003テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • ハイグレードZステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    25,980税込28,578
    1台ほか
    20日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージ材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49移動方向Z軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードXステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台ほか
    20日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)196移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • ハイグレードXYステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台ほか
    20日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • DT X・Y軸ステージ 40×60 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×60

    中央精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。質量(kg)0.54種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
    種類XYステージ送り方式マイクロメータ
  • XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機

    XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ

    シグマ光機
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
  • XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機

    XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ

    シグマ光機
    67,980税込74,778
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。
    材質アルミ種類XZステージ表面処理黒アルマイト耐荷重(N)49移動ガイドクロスローラ
  • 二軸ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機

    二軸ゴニオフィックスステージ 60×60

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    質量(kg)0.34種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ