絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 7.5(1)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5(1)
種類
- xzステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
テーブル幅(mm)
- 18
- 11(1)
- 25(1)
- 40(6)
- 60(7)
- 65(2)
- 80(2)
- 90(4)
- 140(4)
送り方式
- 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
- アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
7.5(1)

XZ軸ねじ式ステージ
中央精機¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から5日以内出荷XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm