絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 30(4)
耐荷重(N)
- 19.6(4)
ストローク(X距離)(mm)
- 30
- 3(1)
- 5(1)
- 6.5(3)
- 7.5(2)
- 10(4)
- 12.5(1)
- 15(4)
- 50(4)
種類
- xzステージ(4)
テーブル長さ(mm)
- 40(4)
テーブル幅(mm)
- 90(4)
90
送り方式
- ラックピニオン式(4)
ラックピニオン式
移動ガイド
- アリ溝(4)
アリ溝
ブランド
- 中央精機(4)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
30(4)

DT XZ軸ステージ 40×90
中央精機¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×90(両ハンドル)
中央精機¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×90(粗微動両ハンドル)
中央精機¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
DT XZ軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)
中央精機¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm