絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 7.5(2)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
- 49(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5
- 3(1)
- 5(1)
- 6.5(3)
- 10(4)
- 12.5(1)
- 15(4)
- 30(4)
- 50(4)
種類
- xzステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
- 80(1)
テーブル幅(mm)
- 18(1)
- 80(1)
18・80
送り方式
- 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
- アリ溝(1)
- クロスローラ(1)
アリ溝・クロスローラ
ブランド
- 中央精機(1)
- シグマ光機(1)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
7.5(2)

XZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷から16日以内出荷ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。材質アルミ種類XZステージ表面処理黒アルマイト耐荷重(N)49移動ガイドクロスローラ
XZ軸ねじ式ステージ
中央精機¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から5日以内出荷XZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm