10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
1(1)
2(8)
2.25(3)
2.5(1)
2.8(1)
3
5(1)
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
質量(kg)26.2 使用温度範囲(℃)-20~45 最大積載量(kg)3000 最高位(mm)約465 最低位(mm)約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) 油量(cc)約210 地上高さ(mm)最低約100/最高約465 容量(kN)最大揚程:29.4
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

FA-31 3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)3 付属品ハンドル 種別スーパーハイリフト ストローク(mm)約382 ブルー 質量(g)18000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185 地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス 幅(mm)625 質量(kg)14.6 BK 高さ(mm)185 奥行(mm)225 最高位(mm)435 最低位(mm)140 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)140-435
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ミニバンもらくらくUP! 両輪をらくらくジャッキアップ。 安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t)3 エスコ品番EA993LB-3E 質量(kg)17.7 使用温度範囲(℃)-10~60 最高位(mm)430 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)620 使用作動油ISO VG10 揚幅(mm)290 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)635×255×158
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません 質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1 タイプ油圧式 規格SG規格適合製品 最大使用荷重29.4kN 最高位(mm)435 最低位(mm)140 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

FA-30 3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)3 付属品ハンドル 種別ハイリフト ストローク(mm)約295 ブルー 質量(g)14600 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190 地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t)3(車両質量ではありません) ストローク(mm)300 質量(kg)(本体質量)16/(総質量)17.45 タイプ油圧式 最高位(mm)468(アダプタ使用時558) 最低位(mm)168(アダプタ使用時258) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)188×172×590 使用荷重(kN)(最大)29.4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適 ストローク(mm)約382 幅(mm)175 寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1210 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) ハンドル寸法(mm)約545 アズワン品番64-2299-34 油量(cc)約185 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

能力(t)3 仕様安全弁・足踏みペダル付 エスコ品番EA993LG-3 幅(mm)132 質量(kg)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190 ハンドル長さ(mm)1048 最低高さH(mm)126 最大揚高(mm)606
1個
83,800 税込92,180
翌日出荷

『ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります