ガレージジャッキスタンダード :「ガレージ ジャッキ 1.5t」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
『ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガレージジャッキスタンダード
- ガレージジャッキ(ローダウン)
- ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
- ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。