絞り込み
ブランド
  • EMERSON(エマーソン)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(6)
  • 大橋産業(BAL)(5)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • エナジーギア(4)
  • MEGA(1)
能力(t)
  • 2.25(1)
最高位(mm)
  • 410(1)
最低位(mm)
  • 133(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
2.25(1)
フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0tEMERSON(エマーソン)
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
フロアジャッキ 2.0t EMERSON(エマーソン)フロアジャッキ 2.0tEMERSON(エマーソン)
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷
軽自動車・小型乗用車に最適!!支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。
適合最低・最高位(mm):130 ~ 385ストローク(mm)255幅(mm)195ブラック高さ(mm)183奥行(mm)518本体質量(kg)9.5揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)油量(cc)110使用荷重(kN)最大:19.6総質量(kg)10.5
エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン)エマーソン ジャッキアップらくちんAC100VEMERSON(エマーソン)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール回転数(min-1[r.p.m])0~320最大トルク(N・m)20コード長さ(m)2定格消費電力(W)600本体質量(kg)2.7使用電源(V)AC100 (50/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格消費電流(A)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370総質量(kg)4.2
ハイリフトジャッキ2.25t EMERSON(エマーソン)ハイリフトジャッキ2.25tEMERSON(エマーソン)(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありませんストローク(mm)277質量(kg)11.25タイプ油圧式使用温度範囲(℃)-20~60最大使用荷重22.0kN最高位(mm)410最低位(mm)133ハンドル長さ(mm)550本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168使用作動油ISO VG22~46

ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ガレージジャッキスタンダード