ガレージジャッキスタンダード :「ローダウン ジャッキ」の検索結果
関連キーワード
「能力(t)」から絞り込む
セダン車からワゴン車におすすめ。
用途車のメンテナンス
幅(mm)560
質量(kg)11
色BK
高さ(mm)155
奥行(mm)245
最高位(mm)365
最低位(mm)85
最大耐荷重(t)2
地上高さ(mm)85-365
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)26.2
使用温度範囲(℃)-20~45
最大積載量(kg)3000
最高位(mm)約465
最低位(mm)約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)約210
地上高さ(mm)最低約100/最高約465
容量(kN)最大揚程:29.4
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)9
最高位(mm)385
最低位(mm)135
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)250
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9
最高位(mm)410
最低位(mm)125
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2.5
揚幅(mm)285
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5
最高位(mm)530
最低位(mm)150
ハンドル長さ(mm)710
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)200
最大荷重(t)2.8
揚幅(mm)380
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガレージジャッキスタンダード
- ガレージジャッキ(ローダウン)
- ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
- ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。