リレー・ハーネス :「方向指示器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。
ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール!
音量はマイナスドライバーで調整可能です。
適合12V
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6764。変換ハーネス スズキウインカー用 2P 040タイプ 2個セット。販売備考:変換ハーネス スズキウインカー用 2P 040タイプ 2個セット
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下
動作電圧(V)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
仕様30Wまで、2極式
寸法(mm)14×8×7
配線長100mm
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
ウインカーランプのLED化に不可欠なICウインカーリレーです。
ウインカーリレーの純正品番:38301-MJE-D001/38301-MJE(レブル250/500等)を採用している車種であればカプラーオンによる装着が可能。
また、LEDとフィラメントバルブの混合使用も可能です。
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
純正ウインカーを社外ウインカーに替える際の変換ハーネス。
車体の配線を加工する事なくギボシ端子を040タイプカプラーに変換できます。
主な適合車種V-ストローム1000 14y-、GSX-S1000/F 15y-、GSR750 10y-、GSX-S750 17y-、SV650/X 16y-、V-ストロ-ム650/XT 12y-
適合メーカースズキ
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。
電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。
前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
電圧(V)12
仕様スズキ7極用
電流(A)0.05A~10A
適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
簡単カスタムだけど純正の配線を加工するのは気が引けるウインカー交換。そんな時に活躍するウインカー変換ハーネスシリーズにW230/MEGURO S1用が登場!このハーネスを使用することで純正配線の加工無しにウインカーを純正以外に変更することが出来ます。純正色に合わせた左右分の2本セットで接続も悩む必要がありません。好みに合わせたウインカーへの交換でカスタム度アップ!。配線:サイズ Φ3.9mmギボシ→2Pカプラー/配線長 100mm
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
電球とLEDバルブの混合でも使用可能な計50Wまで対応のICウインカーリレーに接続が簡単な3Pカプラータイプが登場!
適合110型カプラー端子付でホンダ純正:38301-KZZ-J01、カワサキ純正:27002-0029に対応。
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。ウインカーを出すと自動で切り替わります。現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。
純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
本体寸法(mm)41×61×25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。