絞り込み
全長(mm)
ブランド
- ハゼット(5)
- BAHCO(バーコ)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- リンリンジャパン(2)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- JTC(1)
- リキマエダ(1)
- TIPTOP(1)
- ケンツール(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- GROZ(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(3)
240~260未満(2)
260~280未満(1)
300~350未満(2)
350~400未満(6)
400~450未満(6)
500~550未満(10)
550~600未満(2)
600~650未満(4)
700~800未満(1)

ハゼットタイヤレバー
ハゼット(15件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!材質クロームバナジウム鋼タイプ乗用車
タイヤレバー
BAHCO(バーコ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。仕上ニッケル・クロムメッキ
樹脂カバー付タイヤバー
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!材質クロムバナジウム鋼
タイヤレバー
ハゼット¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
タイヤレバー(ランフラットタイヤ用)
エスコ¥11,800税込¥12,9801本翌日出荷ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
タイヤレバー
GROZ¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
TONE パワーグリップタイヤレバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤレバー(プラスチックプロテクター付)
ハゼット¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。 ホイールを保護する樹脂プロテクター付です。トラスコ品番584-4452材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)500質量(g)711



























![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)

![トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81968726-260713-02.jpg)
![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)