絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ
(155件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12販売区分業務用
ブラ防(バルブインサーター)
旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。材質ゴム部分:NBR長さ(mm)265
イージーバルブインサーター(ねじ込みタイプ)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥799税込¥8791個欠品中バルブねじ山を使用するスタンダードタイプで幅広いバルブの装着・取外しに対応できます。材質プラスチック全長(mm)290
タイヤバルブインサーター
JTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホイールを傷つけないラバー付き用途エアーバルブの取付けに使用します。ホイールのリムに傷が入りません。材質ゴム部分:NBR全長(mm)290RoHS指令(10物質対応)対応
DEEN.J バルブツールビット差し替え式
DEEN¥900税込¥9901個当日出荷バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。 バイク用に人気のスタビタイプです。外径(Φmm)30(ドライバ本体)ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
バルブインサーター(ロック付)
リンリンジャパン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ボールロック機構が付いてバルブへのねじ込みが極めてスムーズに。クッションゴムの抜け落ちを防止するスリット加工。操作感覚に優れた長さに変更し、グリップ部はやヤスリになっており、バルブ装着部分の錆などを落とせる。全長(mm)220
タイヤバルブ装着ツール
プロト¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷特記ホイールを傷めずエアバルブを交換することが可能です。材質スチール容量1個使用箇所エアバルブ関連部品品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117,PGR0148,PGR0150,PGR0168
『タイヤ交換工具』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター用アダプター「三菱L3Eエンジン測定用のグロープラグ穴アダプター(ネジサイズ : M10??P1.25)の単品補給パーツ」NPA(東洋テック)税込¥5,278¥4,798






























![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)