絞り込み
ブランド
- Beta(2)
- BIG RED(1)
- IZUMI(1)
- KTC(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TECH(3)
- TIPTOP(1)
- エスコ(4)
- エナジーギア(3)
- ケンツール(2)
- リキマエダ(1)
- リンリンジャパン(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- 日平機器(1)
- 東洋金属(コンドル)(1)

ホイールセットボルト ホイールボルト車専用
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
ホイールセットボルト M14×P1.25
Meltec(大自工業)¥889税込¥9781個当日出荷ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
タイヤリフター
Meltec(大自工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82372915-260713-02.jpg)
リム幅ゲージ
REX(レックス)[自動車用品]¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷ホイルのリム幅が簡単に測定できます!!。ホイルバランサーの必需品!!材質ABS寸法(mm)400×410測定範囲3.5~12J質量(g)360
電動インパクトレンチ
エナジーギア¥6,398税込¥7,0381個当日出荷シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。用途車のメンテナンス付属品(ソケット)17/19/21幅(mm)274質量(kg)1.5色BK電圧DC12V高さ(mm)218奥行(mm)110
ホイールドローレバーセット
TECH¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6
カッティングツールセット
IZUMI(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。 出張作業に携帯すると便利
トラックタイヤセッター
BIG RED¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷中・大型車用。トラックタイヤ交換時に便利なタイヤセッター。中・大型車タイヤ交換の作業性を向上!!。色が変更になる場合がございます。仕様組立式、回転ローラー:〇材質スチールパイプ耐荷重(kg)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×1250×430自重(kg)6.5太さ(mm)Φ26
ビードホールドツール
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌々日出荷タイヤ取り付けの際にビードをホイールと逆側で維持できます。ホイールを傷つけにくいオール真鍮製。ビード取り外しにはご利用いただけません。材質真鍮質量(g)800
タイヤバルブ交換用ドライバー
Beta¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷小型タイヤ(スクータータイヤなど)に適しています。ショートモデルです。用途タイヤバルブの保持に全長(mm)48質量(g)16軸長(mm)18
EGトルクレンチDX19-21ソケット付
エナジーギア¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷ボルト・ナットの締めすぎや締め不足をチェック。薄型19/21ミリソケット付。ソケット長78ミリ、ソケット差角12.7ミリ。用途タイヤのメンテナンス幅(mm)496高さ(mm)70奥行(mm)80
バルブツールドライバー
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391本翌日出荷パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。軸径(Φmm)4.5全長(mm)215軸長(mm)150グリップ径(Φmm)16先端径(mm)2.2先端幅(mm)2.2
トルクレンチ
エナジーギア¥5,498税込¥6,0481個欠品中ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。用途車のメンテナンス付属品(ソケット)19/21材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム幅(mm)496色BK高さ(mm)70奥行(mm)80
タイヤローテーションワゴン
KTC¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。 外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。 タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。 専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。 アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。 タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。 安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。 回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。寸法(mm)677×397×886質量(kg)16タイヤ外径(mm)550~790適合
TRASAS タイヤサービスステーション
KTC¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
タイヤリフター
KTC¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。 アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。 タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。 タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。 充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。 最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。 タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。 オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。質量(kg)61.5最大積載量(kg)40適合タイヤサイズ外径550~790mm
タイヤチェンジングツールセット
エスコ¥180,500税込¥198,5501セット当日出荷トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットですセット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適![[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727654-210510-02.jpg)
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー
エスコ¥19,900税込¥21,8901丁翌日出荷独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます材質ハンマーキャップ:ポリマー全長(mm)245質量(kg)1.3頭径(Φmm)30
バイキング
TECH¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷仕様エクステンション:(質量0.8kg)80mm、(質量0.55kg)50mm、(質量0.4kg)35ストローク(mm)(ロッド)27寸法(mm)Φ80×90質量(kg)1.5最大出力7000kg最大圧力(bar)400
『タイヤ交換工具』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター用アダプター「三菱L3Eエンジン測定用のグロープラグ穴アダプター(ネジサイズ : M10??P1.25)の単品補給パーツ」NPA(東洋テック)税込¥5,278¥4,798











![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82372915-260713-02.jpg)















![[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727654-210510-02.jpg)
![[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530604-210428-02.jpg)





![リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品] リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82372915-260713-02.jpg)