BIG RED
トラックタイヤセッター
中・大型車用
トラックタイヤ交換時に便利なタイヤセッター
中・大型車タイヤ交換の作業性を向上!!
色が変更になる場合がございます。
仕様
組立式、回転ローラー:〇
材質
スチールパイプ
耐荷重(kg)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×1250×430
自重(kg)
6.5
太さ(mm)
Φ26
内容量
1台
関連資料:
(0.23MB)
取扱説明書:
(0.74MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82346306
TRX01506
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください