その他タイヤ交換工具 :「自動車 工具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。
タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。
整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。
スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。
専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
用途タイヤ交換や点検の一連作業
セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)
入組点数15点
差込角(sq.)12.7
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。
外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。
タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。
専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。
アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。
タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。
安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。
回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
寸法(mm)677×397×886
質量(kg)16
タイヤ外径(mm)550~790適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。
アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。
タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。
タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。
充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。
最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。
タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。
オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。
質量(kg)61.5
最大積載量(kg)40
適合タイヤサイズ外径550~790mm
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
『タイヤ交換工具』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。