絞り込み
エコロジープロダクト

インサートツール
(41件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷グリップ付でタイヤ修理剤を挿入しやすい形状です。 タイヤの溝に合わせ、斜めに挿入して使用してください。用途タイヤ修理材(補修材)をつめる時に幅(mm)20高さ(mm)120先端長(mm)70販売区分業務用
セーフティーツールスペアニードル
セーフティーシール(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷セーフティーツールの先の交換部品です。先が割れています。用途セーフティーツールの先のスペア
LSA-PLUS端子用インサートツール
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8