絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • SEIWA(セイワ)(9)
  • カシムラ(8)
  • オーム電機(3)
  • サンワダイレクト(1)
  • audison(1)
Bluetooth
  • Ver3.0(1)
  • Ver5.0(1)
  • Ver5.3(1)
  • 色ブラック(3)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ エレコムBluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
【筐体】ブラック仕様【最大登録可能台数】8台付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書質量(g)約32外形寸法(mm)約60×17×60電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class1適合規格PSE対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保証期間1年間動作温湿度範囲5~35℃/20~80%RH各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約20(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデック【A2DP】SBC・AACNFC対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP
Bluetooth5.0 オーディオトランスミッター レシーバー Φ3.5mmデュアルジャック 送信機 受信機 エレコムBluetooth5.0 オーディオトランスミッター レシーバー Φ3.5mmデュアルジャック 送信機 受信機エレコム(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。 2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。 充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。 送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。 イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。 持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。 付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。 送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。 受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。 連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。 簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台その他本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、オーディオ延長ケーブルブラック質量(g)約22出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×15×46通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約24※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP
車載用Bluetooth(R)リモコン エレコム車載用Bluetooth(R)リモコンエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
Bluetoothver.3.0付属品ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016)使用温度範囲(℃)0~40対応機種HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど)発光色ブルー使用電源ボタン型電池(CR2016)保存温度範囲(℃)-10~60各種認証技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証
Bluetooth