絞り込み
「適合メーカー」から絞り込む

応急補修ワイヤーキット
ALCANhands(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881キット当日出荷簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
ショート デコンプケーブル
ハリケーン¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様100mmショート アウター長さ570mm色ブラック適合車種SR400/500主な適合車種SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車
TYPE-A to TYPE-C 25W 充電ケーブル I型I型 300mm ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。充電同時に480Mbpsのハイスピードデータ転送対!。応伝導率の良い銅芯を使用。高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。用途バイクパーツ色ブラック適合車種汎用
TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。充電同時に480Mbpsのハイスピードデータ転送対!。応伝導率の良い銅芯を使用。高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。用途バイクパーツ適合車種汎用
デコンプケーブル 100mmロング ECH30310
EFFEX(エフェックス)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECH30310。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1本。ロング[長さ]:100mm(ロング)。備考:デコンプワイヤー適合SR400 01-17/19-21長さ(mm)100(ロング)色ブラック備考デコンプワイヤー内容1本メーカーヤマハ(YAMAHA)
スロットルケーブル 100mmロング ECT30310
EFFEX(エフェックス)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECT30310。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:2本。ロング[長さ]:100mm(ロング)。備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)適合SR400 01-17/19-21長さ(mm)100(ロング)色ブラック備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)内容2本メーカーヤマハ(YAMAHA)
デコンプケーブル
EFFEX(エフェックス)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷EFFEX スーパーバー(SUPERBAR)の取り付け時に最適。純正ハンドルより大きなハンドルバーへ交換する際やケーブルが届かない場合にぜひご利用下さい。仕様デコンプワイヤー長さ(mm)純正比/50(ロング)適合車種適合車種
タコメーターケーブル
PMC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷メーターに刻々と情報を伝えるメーターケーブルは正確な速度、回転数を伝達するために精度が求められます。消耗する前に早めの交換をお勧めします。適合K0-K6
チョークワイヤー
PMC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。適合KH250(S1B,S1C)/400寸法(cm)STD/79
チョークワイヤー
PMC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。適合H1/500SS '69~'71寸法(cm)STD/110
チョークワイヤー
PMC¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。適合H2/750SS '72~'73寸法(cm)ショート/92
チョークワイヤー
PMC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。適合H2/750SS '72~'73寸法(cm)STD/106
モトエアバッグ ホシュウ キドウケーブル
DAYTONA(デイトナ)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷二輪車死傷事故の49%が。他車両との「出会い頭」と「右折時」で発生。事故でライダーがバイクから約40cm離れた瞬間に。エアバッグが膨らみ人体への衝撃を緩和します。主な適合車種バイクとエアバッグ起動ユニットをつなぐケーブル。最長時640mm
モトエアバッグ OP ファストフックケーブル
DAYTONA(デイトナ)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷二輪車死傷事故の49%が。他車両との「出会い頭」と「右折時」で発生。事故でライダーがバイクから約40cm離れた瞬間に。エアバッグが膨らみ人体への衝撃を緩和します。主な適合車種グローブを装着した状態でも操作が良く、手早く、確実にセットできます。
ホシュウヨウケーブル(スーパーハイスロ)モンキ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。主な適合車種スーパーハイスロキット(29240)補修部品
ホシュウケーブルサポート/インナーFマルチ
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は減衰特性を見直しオイルダンパーのオイル通路断面積を最適化。乗り心地と路面追従性が向上しました。。主な適合車種5Lモンキー インナーフォーク用補修用部品
ロング デコンプケーブル
ハリケーン¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。適合車種SR400/500
オイルポンプケーブル
NTB(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から4日以内出荷純正で廃番になった商品の適合商品。独自の構造で、フリクション軽減を実現し、操作性が純正品と比較して向上しています。また耐磨耗性もUP。メーカーホンダ
デコンプワイヤー
ALCANhands¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
スイッチハーネス 150mmロング ECW000615
EFFEX(エフェックス)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECW000615。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 14-16適合メーカーホンダ(HONDA)
スロットルケーブル 50mmロング ECT54405
EFFEX(エフェックス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECT54405。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:2本。ロング[長さ]:50mm(ロング)。備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)適合SV650 ABS 16長さ(mm)50(ロング)色ブラック備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)内容2本メーカースズキ(SUZUKI)
ホシュウヨウケーブル(29223-20コンポウ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。主な適合車種スーパーハイスロキット(29238)補修部品