バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • 応急補修ワイヤーキット ALCANhands

    応急補修ワイヤーキット

    ALCANhands(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1キット
    当日出荷
    簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
    適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
  • ケーブルアジャスター KITACO

    ケーブルアジャスター

    KITACO(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャブレターの補修パーツです。
  • スターターケーブル NTB

    スターターケーブル

    NTB(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途オンロード ( 大型車 ) 用
  • スロットルケーブル 100mmロング ECT30310 EFFEX(エフェックス)

    スロットルケーブル 100mmロング ECT30310

    EFFEX(エフェックス)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECT30310。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:2本。ロング[長さ]:100mm(ロング)。備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)
    適合SR400 01-17/19-21長さ(mm)100(ロング)ブラック備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)内容2本メーカーヤマハ(YAMAHA)
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック300mmロング
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ200mmロング
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmショート
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ100mmロング
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック150mmロング
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック50mmショート
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ100mmショート
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック200mmロング
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック250mmロング
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ230mmロング
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ300mmロング
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック350mmロング
  • TYPE-A to TYPE-C 25W 充電ケーブル I型I型 300mm ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    TYPE-A to TYPE-C 25W 充電ケーブル I型I型 300mm ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。充電同時に480Mbpsのハイスピードデータ転送対!。応伝導率の良い銅芯を使用。高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    用途バイクパーツブラック適合車種汎用
  • TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm MAD MAX(マッドマックス)

    TYPE-C to TYPE-C 60W 充電ケーブル I型I型 300mm

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。充電同時に480Mbpsのハイスピードデータ転送対!。応伝導率の良い銅芯を使用。高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    用途バイクパーツ適合車種汎用
  • デコンプケーブル 100mmロング ECH30310 EFFEX(エフェックス)

    デコンプケーブル 100mmロング ECH30310

    EFFEX(エフェックス)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECH30310。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1本。ロング[長さ]:100mm(ロング)。備考:デコンプワイヤー
    適合SR400 01-17/19-21長さ(mm)100(ロング)ブラック備考デコンプワイヤー内容1本メーカーヤマハ(YAMAHA)
  • デコンプケーブル EFFEX(エフェックス)

    デコンプケーブル

    EFFEX(エフェックス)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    EFFEX スーパーバー(SUPERBAR)の取り付け時に最適。純正ハンドルより大きなハンドルバーへ交換する際やケーブルが届かない場合にぜひご利用下さい。
    仕様デコンプワイヤー長さ(mm)純正比/50(ロング)適合車種適合車種
  • タコメーターケーブル PMC

    タコメーターケーブル

    PMC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    走行中、常に正確な速度、回転数をメーターに伝達するメーターケーブル。消耗する前に早めの交換をお勧めします。
  • タコメーターケーブル PMC

    タコメーターケーブル

    PMC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    メーターに刻々と情報を伝えるメーターケーブルは正確な速度、回転数を伝達するために精度が求められます。消耗する前に早めの交換をお勧めします。
    適合K0-K6
  • チョークワイヤー PMC

    チョークワイヤー

    PMC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。
    適合KH250(S1B,S1C)/400寸法(cm)STD/79
  • チョークワイヤー PMC

    チョークワイヤー

    PMC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。
    適合H1/500SS '69~'71寸法(cm)STD/110
  • チョークワイヤー PMC

    チョークワイヤー

    PMC
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。
    適合H2/750SS '72~'73寸法(cm)ショート/92
  • チョークワイヤー PMC

    チョークワイヤー

    PMC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    耐久性、防錆性に優れるステンレスクロスインナーワイヤーと、摩擦抵抗の少ないインナーチューブとの組み合わせにより軽快な操作感を実現。
    適合H2/750SS '72~'73寸法(cm)STD/106
  • モトエアバッグ ホシュウ キドウケーブル DAYTONA(デイトナ)

    モトエアバッグ ホシュウ キドウケーブル

    DAYTONA(デイトナ)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    二輪車死傷事故の49%が。他車両との「出会い頭」と「右折時」で発生。事故でライダーがバイクから約40cm離れた瞬間に。エアバッグが膨らみ人体への衝撃を緩和します。
    主な適合車種バイクとエアバッグ起動ユニットをつなぐケーブル。最長時640mm
  • モトエアバッグ OP ファストフックケーブル DAYTONA(デイトナ)

    モトエアバッグ OP ファストフックケーブル

    DAYTONA(デイトナ)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    二輪車死傷事故の49%が。他車両との「出会い頭」と「右折時」で発生。事故でライダーがバイクから約40cm離れた瞬間に。エアバッグが膨らみ人体への衝撃を緩和します。
    主な適合車種グローブを装着した状態でも操作が良く、手早く、確実にセットできます。
  • ホシュウヨウケーブル(スーパーハイスロ)モンキ DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウヨウケーブル(スーパーハイスロ)モンキ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。
    主な適合車種スーパーハイスロキット(29240)補修部品
  • ホシュウケーブルサポート/インナーFマルチ DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウケーブルサポート/インナーFマルチ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は減衰特性を見直しオイルダンパーのオイル通路断面積を最適化。乗り心地と路面追従性が向上しました。。
    主な適合車種5Lモンキー インナーフォーク用補修用部品
  • ロング デコンプケーブル ハリケーン

    ロング デコンプケーブル

    ハリケーン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    適合車種SR400/500
  • ロング Gロックワイヤー ハリケーン

    ロング Gロックワイヤー

    ハリケーン
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ブラック
  • ショート デコンプケーブル ハリケーン

    ショート デコンプケーブル

    ハリケーン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    仕様100mmショート アウター長さ570mmブラック適合車種SR400/500主な適合車種SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車
  • オイルポンプケーブル NTB

    オイルポンプケーブル

    NTB(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正で廃番になった商品の適合商品。独自の構造で、フリクション軽減を実現し、操作性が純正品と比較して向上しています。また耐磨耗性もUP。
    メーカーホンダ
  • デコンプワイヤー ALCANhands

    デコンプワイヤー

    ALCANhands
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • スイッチハーネス 150mmロング ECW000615 EFFEX(エフェックス)

    スイッチハーネス 150mmロング ECW000615

    EFFEX(エフェックス)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECW000615。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 14-16
    適合メーカーホンダ(HONDA)
  • スロットルケーブル 50mmロング ECT54405 EFFEX(エフェックス)

    スロットルケーブル 50mmロング ECT54405

    EFFEX(エフェックス)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECT54405。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:2本。ロング[長さ]:50mm(ロング)。備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)
    適合SV650 ABS 16長さ(mm)50(ロング)ブラック備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)内容2本メーカースズキ(SUZUKI)
  • ホシュウヨウケーブル(29223-20コンポウ DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウヨウケーブル(29223-20コンポウ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。
    主な適合車種スーパーハイスロキット(29238)補修部品
その他ケーブル