56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
  • エンジンハンガー ハンガーフック付き モノタロウ

    エンジンハンガー ハンガーフック付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
    用途エンジンの脱着時に耐荷重(kg)680質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260チェーン長(mm)335販売区分業務用
  • リフトサポートペダル付き JTC

    リフトサポートペダル付き

    JTC(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1台
    翌々日出荷
    耐荷重(kg)750付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルロール(3本ロール) YUANBO

    メタルロール(3本ロール)

    YUANBO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
    材質スチール最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
  • エンジンクレーン JTC

    エンジンクレーン

    JTC(1件のレビュー)
    79,880税込87,868
    1台
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクレーン MTO

    エンジンクレーン

    MTO(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
    最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
  • JTC2001C用シリンダ-(T30806) JTC

    JTC2001C用シリンダ-(T30806)

    JTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC2001C用
  • エンジンバランサー ベアリング入り JTC

    エンジンバランサー ベアリング入り

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!
    用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。最大荷重:680kg 。本体重量:5.2kg 。幅:480mm
  • メタルベンディング(メタルブレーキ) YUANBO

    メタルベンディング(メタルブレーキ)

    YUANBO(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    10日以内出荷
    スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
    本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
  • 12tパイプベンダー BIG RED

    12tパイプベンダー

    BIG RED
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)質量(kg)32コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
  • エンジンバラン JTC

    エンジンバラン

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
    最大荷重(kg)500
  • エンジンハンガー JTC

    エンジンハンガー

    JTC(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    最大荷重(kg)450
  • インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキ

    インパクトレンチハンガー

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
    仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
  • エンジンチルダー MTO

    エンジンチルダー

    MTO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
    用途エンジンの脱着耐荷重(kg)680質量(kg)5.5チェーン長(mm)280チェーン間隔(mm)300
  • エンジンメカハンガ KTC

    エンジンメカハンガ

    KTC
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
    用途自動車用エンジンの保持専用工具です。その他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mmトラスコ品番117-7051質量(kg)16(ウインチ:6)
  • エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様

    JTC
    85,880税込94,468
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
  • 600kg パレットクレーン BAHCO(バーコ)

    600kg パレットクレーン

    BAHCO(バーコ)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番498-6059
  • ベアリング JTC

    ベアリング

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC1180C用
  • クイックタイヤリフター JTC

    クイックタイヤリフター

    JTC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
    許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンハンガー2t BIG RED

    エンジンハンガー2t

    BIG RED(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    欠品中
    吊り角度の微調整に!
    耐荷重(kg)2000質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220チェーン長(mm)815×2本
  • プロペラシャフトリフト 長崎ジャッキ

    プロペラシャフトリフト

    長崎ジャッキ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    重たいプロペラシャフトを簡単交換。
    用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト能力(kg)150仕様受部チルト:±15°付属品締め付けベルト幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550調整量(mm)ツメ高さ:150
  • タイヤ運搬台車 長崎ジャッキ

    タイヤ運搬台車

    長崎ジャッキ
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    作業の省力化を実現!!
    用途タイヤ4本を同時に搬送仕様タイヤ把握:手動開閉質量(kg)22.5許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150高さ(mm)積載:1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414本数積載:4適合タイヤサイズΦ530~820
  • エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t BIG RED

    エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t

    BIG RED
    91,980税込101,178
    1台
    5日以内出荷
    吊り下げ能力はアームの長さによってアーム穴の位置によってかわります。
    質量(kg)64.5奥行(mm)1520最大吊り下げ能力(t)1脚幅(mm)1010
  • エンジンクレーン1ton折り畳み式 JTC

    エンジンクレーン1ton折り畳み式

    JTC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    車上渡し 組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg
  • エンジンバランサー JTC

    エンジンバランサー

    JTC
    11,880税込13,068
    1個
    5日以内出荷
    最大荷重:1t
    用途チェーン長さ:1400mm
  • エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様

    JTC
    105,300税込115,830
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t能力(t)2
  • エアーポンプシリンダー JTC

    エアーポンプシリンダー

    JTC
    48,555税込53,411
    1個
    5日以内出荷
    エアー式で楽々ジャッキアップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
  • 1t用ダブルポンプシリンダー JTC

    1t用ダブルポンプシリンダー

    JTC
    27,300税込30,030
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
  • エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様

    JTC
    107,250税込117,975
    1個
    翌々日出荷
    エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
  • 2t用ダブルポンプシリンダー JTC

    2t用ダブルポンプシリンダー

    JTC
    48,555税込53,411
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
  • エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様

    JTC
    124,800税込137,280
    1個
    翌々日出荷
    エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
  • エンジンクレーン BAHCO(バーコ)

    エンジンクレーン

    BAHCO(バーコ)
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    トラスコ品番471-7899
  • RUBBER CAP JTC

    RUBBER CAP

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1180C用
  • キャスター4個セット JTC

    キャスター4個セット

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    JTC1009C用
    セット内容キャスター 前2個・後2個セット
  • ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEAD

    ポータブルパーツクリーナー

    WOLF'S HEAD
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
    寸法(mm)600×450×270質量(kg)7.52容量(L)20
  • エンジンホルダー500kg BIG RED

    エンジンホルダー500kg

    BIG RED
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)500幅(mm)【調整】770~1450質量(kg)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×230×200チェーン長(mm)940×2
  • エンジンメカハンガオプションキット KTC

    エンジンメカハンガオプションキット

    KTC
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷
    従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。
    トラスコ品番113-0634セット内容・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2・吊り金具・接続プレート×各1・取付ボルト×8質量(kg)8.5
  • アジャスタブルエンジンスリング680Kg BAHCO(バーコ)

    アジャスタブルエンジンスリング680Kg

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番383-0297
  • BH6FC1000用レッグピン BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用レッグピン

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7996
  • BH6FC1000用レッグスクリューXXXmm BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用レッグスクリューXXXmm

    BAHCO(バーコ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-0342
  • BH6FC1000用リフトアームピンフック BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用リフトアームピンフック

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6662

機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンクレーン