曜日別特売

エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t

エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t - BIG REDエンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t - BIG REDエンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t - BIG RED

吊り下げ能力はアームの長さによってアーム穴の位置によってかわります。

質量(kg)
64.5
奥行(mm)
1520
最大吊り下げ能力(t)
1
脚幅(mm)
1010
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
フック高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82346297T31002CX-GS1445、収納時:1515最大:1980
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
82346245T31002CX-GS1445最大1980
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82346245T31002CX-GS82346297T31002CX-GST31002CX-GS エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t BIG RED 82346297エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0tBIG RED1台
¥91,980
税込¥101,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする