絞り込み
ブランド
  • 長崎ジャッキ
  • モノタロウ(1)
  • JTC(23)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • KTC(4)
  • BIG RED(3)
  • MTO(2)
  • YUANBO(2)
  • WOLF'S HEAD(2)
能力(t)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 10(1)
  • 35(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ運搬台車 長崎ジャッキタイヤ運搬台車長崎ジャッキ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送仕様タイヤ把握:手動開閉質量(kg)22.5許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150高さ(mm)積載:1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414本数積載:4適合タイヤサイズΦ530~820
インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキインパクトレンチハンガー長崎ジャッキ(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用 長崎ジャッキ35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用長崎ジャッキ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。能力(t)35仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)241揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1755ベース寸法(mm)898×780使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用フレーム内幅(mm)620
クラッチリフター 長崎ジャッキクラッチリフター長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
重たいクラッチを1人で簡単交換。
用途クラッチカバー交換用省力機器能力(kg)100仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
プロペラシャフトリフト 長崎ジャッキプロペラシャフトリフト長崎ジャッキ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト能力(kg)150仕様受部チルト:±15°付属品締め付けベルト幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550調整量(mm)ツメ高さ:150
10トン トラックサイドリフト 長崎ジャッキ10トン トラックサイドリフト長崎ジャッキ
839,800税込923,780
1台
3日以内出荷
10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト能力(t)10揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
35トン 油圧矯正プレス 手動式 長崎ジャッキ35トン 油圧矯正プレス 手動式長崎ジャッキ
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。能力(t)35仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)236揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1722ベース寸法(mm)898×780駆動方式手動(ダブルピストン)フレーム内幅(mm)620
タイヤリフター 長崎ジャッキタイヤリフター長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。質量(kg)約60(片側)許容荷重(kg)60安全装置タイヤ脱落防止フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595フォーク最低高さ(mm)35フォーク最高高さ(mm)1335駆動方式油圧式適合タイヤサイズΦ560~780

機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンクレーン