絞り込み
能力(t)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
  • 2(3)
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • 長崎ジャッキ(7)
  • KTC(4)
  • BIG RED(4)
  • MTO(2)
  • YUANBO(2)
  • WOLF'S HEAD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
0.45(1)
0.5(1)
0.75(1)
1(2)
2(3)
  • リフトサポートペダル付き JTC

    リフトサポートペダル付き

    JTC(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1台
    翌々日出荷
    耐荷重(kg)750付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクレーン JTC

    エンジンクレーン

    JTC(1件のレビュー)
    79,880税込87,868
    1台
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JTC2001C用シリンダ-(T30806) JTC

    JTC2001C用シリンダ-(T30806)

    JTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC2001C用
  • エンジンバランサー ベアリング入り JTC

    エンジンバランサー ベアリング入り

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!
    用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。最大荷重:680kg 。本体重量:5.2kg 。幅:480mm
  • エンジンバラン JTC

    エンジンバラン

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
    最大荷重(kg)500
  • エンジンハンガー JTC

    エンジンハンガー

    JTC(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    最大荷重(kg)450
  • エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様

    JTC
    85,880税込94,468
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
  • ベアリング JTC

    ベアリング

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC1180C用
  • クイックタイヤリフター JTC

    クイックタイヤリフター

    JTC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
    許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクレーン1ton折り畳み式 JTC

    エンジンクレーン1ton折り畳み式

    JTC
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    車上渡し 組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg
  • エンジンバランサー JTC

    エンジンバランサー

    JTC
    11,880税込13,068
    1個
    5日以内出荷
    最大荷重:1t
    用途チェーン長さ:1400mm
  • エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様

    JTC
    105,300税込115,830
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t能力(t)2
  • エアーポンプシリンダー JTC

    エアーポンプシリンダー

    JTC
    48,555税込53,411
    1個
    5日以内出荷
    エアー式で楽々ジャッキアップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
  • 1t用ダブルポンプシリンダー JTC

    1t用ダブルポンプシリンダー

    JTC
    27,300税込30,030
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
  • エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様

    JTC
    107,250税込117,975
    1個
    翌々日出荷
    エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
  • 2t用ダブルポンプシリンダー JTC

    2t用ダブルポンプシリンダー

    JTC
    48,555税込53,411
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
  • エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様

    JTC
    124,800税込137,280
    1個
    翌々日出荷
    エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
  • RUBBER CAP JTC

    RUBBER CAP

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1180C用
  • キャスター4個セット JTC

    キャスター4個セット

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    JTC1009C用
    セット内容キャスター 前2個・後2個セット
  • ハンドル JTC

    ハンドル

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC1180C用

機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンクレーン