絞り込み
能力(t)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.45(3)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 35(1)
ブランド
  • 長崎ジャッキ
  • モノタロウ(1)
  • JTC(52)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BIG RED(12)
  • マサダ製作所(11)
  • エヌピーエーシステム(8)
  • MTO(6)
  • KTC(4)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • エナパック(4)
  • 洲本整備機(3)
  • ゴジャック(3)
  • エスコ(2)
  • 日平機器(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • YUANBO(2)
  • WOLF'S HEAD(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • HASCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールドーリー スタンダードタイプ 長崎ジャッキホイールドーリー スタンダードタイプ長崎ジャッキ(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
欠品中
フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3
ミッションリフト 長崎ジャッキミッションリフト長崎ジャッキ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ)長崎ジャッキ
219,800税込241,780
1台
欠品中
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキインパクトレンチハンガー長崎ジャッキ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
タイヤ運搬台車 長崎ジャッキタイヤ運搬台車長崎ジャッキ
77,980税込85,778
1台
欠品中
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送仕様タイヤ把握:手動開閉質量(kg)22.5許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150高さ(mm)積載:1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414本数積載:4適合タイヤサイズΦ530~820
スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用 長崎ジャッキスーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用長崎ジャッキ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)150
タイヤサポートミニ 普通車、RV車用 長崎ジャッキタイヤサポートミニ 普通車、RV車用長崎ジャッキ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器質量(kg)3.4許容荷重(kg)70外寸(mm)W512×D661×H352ローラーサイズ(mm)110ストローク上下(mm)140ローラー間隔(mm)370適合タイヤサイズΦ530~Φ820ローラー径(Φmm)Φ27
ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ) 長崎ジャッキミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ)長崎ジャッキ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
プロペラシャフトリフト 長崎ジャッキプロペラシャフトリフト長崎ジャッキ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト能力(kg)150仕様受部チルト:±15°付属品締め付けベルト幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550調整量(mm)ツメ高さ:150
油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON長崎ジャッキ
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN:150●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680揚程(mm)ラム:120、ねじ:109能力(t)15アズワン品番67-5626-20
タイヤサポート 中型、大型タイヤ用 長崎ジャッキタイヤサポート 中型、大型タイヤ用長崎ジャッキ
22,980税込25,278
1台
欠品中
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)130
ホイールドーリー ワイドタイプ 長崎ジャッキホイールドーリー ワイドタイプ長崎ジャッキ
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
ミッションジャッキ(大型車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(大型車タイプ)長崎ジャッキ
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000全長(mm)1270質量(kg)135全幅(mm)715揚程(mm)540最高位(mm)(受板)780最低位(mm)(受板)240移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)長崎ジャッキ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ) 長崎ジャッキミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)長崎ジャッキ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
デフジャッキ 長崎ジャッキデフジャッキ長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。
能力(kg)300全長(mm)1340質量(kg)74全幅(mm)715揚程(mm)650最高位(mm)(受板)795最低位(mm)(受板)145傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
クラッチリフター 長崎ジャッキクラッチリフター長崎ジャッキ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
重たいクラッチを1人で簡単交換。
用途クラッチカバー交換用省力機器能力(kg)100仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
10トン トラックサイドリフト 長崎ジャッキ10トン トラックサイドリフト長崎ジャッキ
929,800税込1,022,780
1台
3日以内出荷
10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト能力(t)10揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用 長崎ジャッキ35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用長崎ジャッキ
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。能力(t)35仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)241揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1755ベース寸法(mm)898×780使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用フレーム内幅(mm)620
タイヤリフター 長崎ジャッキタイヤリフター長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。質量(kg)約60(片側)許容荷重(kg)60安全装置タイヤ脱落防止フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595フォーク最低高さ(mm)35フォーク最高高さ(mm)1335駆動方式油圧式適合タイヤサイズΦ560~780

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

機械工具・設備機器