絞り込み
ブランド
- ホクエツ
- モノタロウ(188)
- BIGM(丸山製作所)(66,053)
- ホンダ(36,749)
- スバル(14,481)
- 三菱(4,885)
- ヤンマー(3,395)
- 工進(2,138)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- セフティー3(464)
- シングウ(新宮商行)(464)
- タカギ(454)
- マキタ(442)
- ゼノア(426)
- 千吉(419)
- カクダイ(402)
- 共立(350)
- 麻場(330)
- 浅香工業(328)
- ブランドをもっと見る
特価

田植機植え付け爪専用グリス
ホクエツ(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130本体寸法(mm)250×70×45内容量(g)180
ナチュラルコンバインカバー
ホクエツ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷コンバインカバーといえば、大体オレンジか青が定番ですが、別の色が欲しいと思ったことはありませんか? メーカーのナチュラルコンバインカバーは、光を反射させて機械温度を高くなりにくい白を採用しております。
ナチュラルコンバインカバー
ホクエツ¥16,980税込¥18,6781枚6日以内出荷白いカバーが光を反射! 機械温度の上昇を防止し、両面ラミネート加工で従来品と比べ防水性能がアップしました! コンバインに併せてお選びください。全幅(mm)1800全高(mm)1400寸法(全長)(mm)3300使用の目安2条刈
リフトフレーム
ホクエツ¥91,980税込¥101,1781台欠品中4隅のフックにより均等4点吊りで安全! ロープが外れにくい特殊フック形状で安全! ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!材質スチール寸法(mm)1025×950×145質量(kg)33吊上能力(kg)1250
ナエキャッチポット用
ホクエツ(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット(2本)3日以内出荷D型で持ちやすいハンドル形状。 ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。材質アルミ、スチール質量(g)514/1本(2本/セット)寸法(全長)(mm)480~780
ナエローラースタンド
ホクエツ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷搬入搬出に工夫次第で使い勝手が広がります。 1セットに4個付用途ナエローラー3.6M用スタンドです。材質スチール質量(kg)6本体寸法(mm)120×362×380
スクリューファン
ホクエツ¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷温室内にスクリュー状の風を流す事により空調を整え、農作物の健全な生育を促進します。 温室内の温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止し、病害の発生を抑制します。 空気が攪拌される事により硫黄くんえん、炭酸ガス発生装置、農薬クンジョウの効果をサポート。 約40分程度で100坪(奥行50m以下)ハウスの空気が一巡する送風ボリューム。 通常ファンの約2倍のパワフル2600回転と、ひねりフィンで整流した風を起こす事ができます。質量(kg)6.6電源(V)AC100消費電力(W)80(50Hz)、110(60Hz)全幅(mm)295回転数(min-1[r.p.m])2500(50Hz)、2600(60Hz)全高(mm)355風量(m3/min)20(50Hz)、21(60Hz)寸法(全長)(mm)395羽根径(Φmm)208