絞り込み
ブランド
- DEWALT
- モノタロウ(192)
- BIGM(丸山製作所)(66,061)
- ホンダ(38,506)
- スバル(14,508)
- 三菱(4,893)
- ヤンマー(3,425)
- 工進(2,587)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(685)
- エスコ(619)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(459)
- タカギ(455)
- ブランドをもっと見る

剪定ばさみ(18V)
DEWALT¥34,980税込¥38,4781台当日出荷偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。用途剪定作業に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7599セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)45全長(mm)342電圧(V)18切断能力(mm)38切断径(mm)最大38バッテリー容量(Ah)5
充電式ポールチェーンソー(18V)
DEWALT¥49,980税込¥54,9781台当日出荷キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7597セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1090幅(mm)215高さ(mm)163電源(V)100電圧(V)18充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)5ソーチェーン3/8-34コマガイドバー長さ(mm)200
充電式チェーンソー(54V)
DEWALT¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです。バッテリー装填箇所が中心部で、重量感を軽減のバランス設計です。大径使用のパワフルコードレスチェーンソーです。用途伐採・樹木剪定作業・木材解体に最適です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7604セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1028幅(mm)301高さ(mm)301電源(V)100電圧(V)54充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)3ソーチェーン3/8-62コマ(91PX-62E)ガイドバー長さ(mm)450
ポールヘッジトリマー(18V)
DEWALT¥42,980税込¥47,2781台当日出荷7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。用途高所の剪定作業に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)仕様加工数(spm/分):2800トラスコ品番658-7598セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1788幅(mm)180高さ(mm)200電源(V)100刃長(mm)560刈込み幅(mm)550充電時間(分)75