絞り込み
ブランド
  • BLACK&DECKER
  • モノタロウ(193)
  • エスコ(600)
  • セフティー3(520)
  • 千吉(492)
  • タカギ(413)
  • 浅香工業(322)
  • タカショー(303)
  • アイリスオーヤマ(256)
  • アルスコーポレーション(246)
  • マキタ(227)
  • 浅野木工所(221)
  • BIGM(丸山製作所)(217)
  • 喜久和(191)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(189)
  • カクダイ(182)
  • 工進(178)
  • BAHCO(バーコ)(162)
  • ホウネンミヤワキ(139)
  • 永田製作所(135)
  • 日本マタイ(133)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GLC1825L専用ナイロンスプール BLACK&DECKER

    GLC1825L専用ナイロンスプール

    BLACK&DECKER(7件のレビュー)
    539税込593
    1台
    当日出荷
    適合機種GLC1825L質量(g)50長さ(m)9.1太さ(mm)1.65
  • GLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバー BLACK&DECKER

    GLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバー

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    319税込351
    1パック
    欠品中
    適合機種GLC1825(N)/GLC36(N)/GCM18(N)
  • コードレスチェーンソー替刃 BLACK&DECKER

    コードレスチェーンソー替刃

    BLACK&DECKER(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    適合機種GKC1820L、GPC1820L、CCS818タイプ90SG-34コマ
  • Rピン BLACK&DECKER

    Rピン

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • GSL700専用 バリカンブレード BLACK&DECKER

    GSL700専用 バリカンブレード

    BLACK&DECKER
    2,798税込3,078
    1台
    翌日出荷
    適合機種GSL700
  • 260mm庭木バリカン替刃 BLACK&DECKER

    260mm庭木バリカン替刃

    BLACK&DECKER
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。
    トラスコ品番818-8004適合機種GSPH1000、GSH1000種別庭木バリカン質量(g)460刃長(mm)256
  • 36V ハイパワーチェーンソー BLACK&DECKER

    36V ハイパワーチェーンソー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    直径30cmの丸太も切断できる本格的派チェーンソー。 エンジンチェーンソーにひけをとらない切断パワーで直径30cmの丸太を切断できる家庭用本格派チェーンソー。 工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。 長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン設計。
    付属品36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、チェーン刃、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(チェーンバー)300電源(V)36対応材質木工本体質量(kg)約3.8/電池込バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)2切断能力(mm)木工300作業範囲(木材)Φ38mm×360本/Φ141mm×9本充電時間(分)100電源タイプ充電式寸法(縦×横×高さH)(cm)23×68.5×21バッテリー数1チェーンスピード(m/min)約5
  • 高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER

    高枝ポールチェーンソー

    BLACK&DECKER(13件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
    付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネトラスコ品番769-7678質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5チェーンスピード(m/s)1.9バッテリーリチウムイオンチェーン長(mm)200バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ170バッテリー数1
  • 5in1ポールヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER

    5in1ポールヘッジ&芝生バリカン

    BLACK&DECKER
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    1台で5役の多機能モード。 ハンディでもポール装着でも自在に使える。 庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。 機動性を考えたコードレス機能。 本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。 本体の重さが軽減され作業効率がアップ。 本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。 使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
    用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール材質ABS樹脂質量(kg)17電圧(V)18刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)連続使用時間(分)約140ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)バッテリー容量(Ah)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12ポール長(mm)1070~1480(ポール)
  • 18V 2Ah ヘッジトリマー BLACK&DECKER

    18V 2Ah ヘッジトリマー

    BLACK&DECKER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式アズワン品番64-8543-08
  • GKC1825L用チェーン替え刃 BLACK&DECKER

    GKC1825L用チェーン替え刃

    BLACK&DECKER
    2,898税込3,188
    1パック
    当日出荷
    適合機種GKC1825L
  • 160mm芝生バリカン替刃 BLACK&DECKER

    160mm芝生バリカン替刃

    BLACK&DECKER
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。
    トラスコ品番818-8003適合機種GSPH1000、GSH1000種別芝生バリカン質量(g)320刃長(mm)160
  • 2in1ヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER

    2in1ヘッジ&芝生バリカン

    BLACK&DECKER
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計! 芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。
    仕様107~148/電源コードを除くトラスコ品番818-8002セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m質量(kg)1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100スイッチ(安全ロック)有り本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅ストローク数(min-1[回/分])1650延長コード(m)約10刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)12
  • 5in1ポールヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER

    5in1ポールヘッジ&芝生バリカン

    BLACK&DECKER
    20,980税込23,078
    1セット
    欠品中
    家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
    仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除くトラスコ品番818-8001セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト質量(kg)2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100スイッチ(安全ロック)有り本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅ストローク数(min-1[回/分])1650延長コード(m)約10刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)12
  • LP1000/LLP18(B)用チェーン替え刃 BLACK&DECKER

    LP1000/LLP18(B)用チェーン替え刃

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    対応機種LP1000/LLP18