絞り込み
ブランド
  • サイエルインターナショナル
  • モノタロウ(188)
  • BIGM(丸山製作所)(66,051)
  • ホンダ(36,747)
  • スバル(14,475)
  • 三菱(4,884)
  • ヤンマー(3,394)
  • 工進(2,139)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(475)
  • セフティー3(465)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • タカギ(453)
  • マキタ(442)
  • ゼノア(426)
  • 千吉(418)
  • カクダイ(402)
  • 共立(350)
  • 麻場(330)
  • 浅香工業(328)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー充電式 360度害獣撃退器 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 360度害獣撃退器

    サイエルインターナショナル(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
    付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)400電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水 IP66センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db対象動物鳥
  • ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 害獣駆除機

    サイエルインターナショナル
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    警告音と光で害獣・害鳥を威嚇!庭や農作物などの被害を防ぎます。ソーラー充電タイプで電源の無い場所でも設置可能。支柱で土に挿す、また木や壁などへ固定も可能で設置も容易です。超音波を変動させることで動物の慣れを防ぎ、赤外線センサーで夜間もしっかり可動。対応動物:ネズミ・犬、キツネ、テン、ネコ、アライグマ、タヌキ、コウモリ、鳥、げっ歯類
    仕様(有効範囲)距離:最大8~9m、角度:左右110°上下30°材質ABS、支柱アルミニウム質量(g)約280電源ソーラー充電式周波数(kHz)13.5-45.5センサーパッシブ赤外線センサー寸法(cm)W11×D8×H14電池Ni-CD電池またはNi-MH電池音量(dB)アラーム:約80防水簡易防水
  • ネズミ撃退器 サイエルインターナショナル

    ネズミ撃退器

    サイエルインターナショナル
    ¥3,498税込¥3,848
    1台
    5日以内出荷
    超音波と電磁波のダブルパンチで家の中に出てくるネズミ・蜘蛛・蚊・ゴキブリ・昆虫などを撃退します。1台で床面積約70坪に対応、コウモリの苦手な周波数帯にも対応。
    材質ABS寸法(mm)94×145×74質量(g)約181電源(V)AC100-240(PSE準拠)消費電力(W)最大9超音波仕様20-65kHzのみ、20-65&12-20kHz(蚊)
  • 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル

    蛇捕獲ハンド100

    サイエルインターナショナル
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    蛇やネズミなど小動物の捕獲に、野生生物の死骸処理に、側溝のゴミ処理に便利に使えるグリップを握って操作できるはさみ『蛇捕獲機ハンド100』です。挟み部は最大開口幅12cmと大きく開き、鋸歯状の顎でしっかり捕まえます。全長100cmのロングサイズで距離を保って安全に処理できます。女性にも楽に使用できる軽量400gです。
    寸法(mm)幅100×奥行15×全長1000材質(本体)ステンレス質量(g)400幅(cm)最大開口:12
  • ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器

    サイエルインターナショナル
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
    付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)375電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db対象動物鳥
  • ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット

    サイエルインターナショナル
    ¥3,998税込¥4,398
    1組(2本)
    6日以内出荷
    ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
    セット内容本体×2、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)172電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155有効面積(m2)約625バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA動作3パターン、24時間自動変更有効長(m)半径14防水性IP65対象動物モグラ、ネズミ、蛇
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
サイエルインターナショナルの農業資材・園芸用品 【通販モノタロウ】