曜日別特売

ネズミ撃退器

ネズミ撃退器 - サイエルインターナショナルネズミ撃退器 - サイエルインターナショナルネズミ撃退器 - サイエルインターナショナルネズミ撃退器 - サイエルインターナショナルネズミ撃退器 - サイエルインターナショナルネズミ撃退器 - サイエルインターナショナルネズミ撃退器 - サイエルインターナショナル

超音波と電磁波のダブルパンチで家の中に出てくるネズミ・蜘蛛・蚊・ゴキブリ・昆虫などを撃退します。1台で床面積約70坪に対応、コウモリの苦手な周波数帯にも対応。

材質
ABS
寸法(mm)
94×145×74
質量(g)
約181
電源(V)
AC100-240(PSE準拠)
消費電力(W)
最大9
超音波仕様
20-65kHzのみ、20-65&12-20kHz(蚊)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78168487SLI-UE701
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする