絞り込み
ブランド
- 竹村製作所
- モノタロウ(188)
- BIGM(丸山製作所)(66,051)
- ホンダ(36,749)
- スバル(14,480)
- 三菱(4,885)
- ヤンマー(3,395)
- 工進(2,138)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- セフティー3(464)
- シングウ(新宮商行)(464)
- タカギ(454)
- マキタ(442)
- ゼノア(426)
- 千吉(419)
- カクダイ(402)
- 共立(350)
- 麻場(330)
- 浅香工業(328)
- ブランドをもっと見る

浸透マスカバーセット(パイプガイド付)
竹村製作所¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から6日以内出荷土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。セット内容浸透マス、カバー、シート材質再生PP
不凍水抜栓 MT-Ⅱ
竹村製作所¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から30日以内出荷アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。材質本体:CAC406、外筒:PVC使用流体水道水(35℃以下)水圧(使用)1.0MPa以下
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート
竹村製作所¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質ABS寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
不凍水栓柱 D-XキューブⅢ
竹村製作所¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷から45日以内出荷キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下
不凍水栓柱 D-X3W
竹村製作所¥42,980~税込¥47,278~1本5日以内出荷蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。材質本体:CAC406、立上り管:SUS304色ベージュメタル使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下吐水口径(Φmm)13
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」。水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート
竹村製作所¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート
竹村製作所¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス
竹村製作所¥899税込¥9891個4日以内出荷壁埋込用のスイッチボックスです。用途電動式水抜栓開閉装置オプション材質PVC質量(kg)0.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大102×109×45
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス
竹村製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷宅内に配線する際に使用します。用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120×74×34施工内容露出(1個用スイッチボックスに適合)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部
竹村製作所¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から45日以内出荷非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート
竹村製作所¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス
竹村製作所¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.09外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50施工内容露出
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドル付)セット
竹村製作所¥56,980税込¥62,6781セット4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
アイスマール専用浸透マスカバーセット
竹村製作所¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
アイスマール 支持金具
竹村製作所¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
アイスマール 伸縮式固定バンド
竹村製作所¥6,198税込¥6,8181個14日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
アイスマール ウッドデッキ固定金具
竹村製作所¥20,980税込¥23,0781セット10日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。質量(kg)0.7適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール
竹村製作所¥43,980~税込¥48,378~1本5日以内出荷から30日以内出荷シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。材質本体:CAC902、立上り管:SUS304口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30使用流体水道水(60℃以下)水圧(使用)0.75MPa以下
不凍水栓柱 D-A
竹村製作所¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷から30日以内出荷4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。材質本体:CAC406、立上り管:SUS304使用流体水道水(30℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)1.0MPa以下
アイスマール 手洗器セット
竹村製作所¥76,980税込¥84,6781セット10日以内出荷用途コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。適合排水管:VU40セット内容手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手材質FRP製(ゲルコート仕上げ)質量(kg)1.4サイズ(mm)□250×H81
耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ
竹村製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷スタンダードタイプ。シンプルな耐寒万能ホーム水栓です。仕様固定コマ質量(kg)0.34主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下
耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付
竹村製作所¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷ホースアダプター付。カプラー付きのホースリールがワンタッチで接続できるカプラー対応タイプ。仕様ノータッチコマ入質量(kg)0.36主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下