4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm)390 最大切断径(Φmm)約130 切り幅(mm)1.5 ピッチ(mm)5.0 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)2 材質(刃)SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシガキ工業のびのび枝切り
長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ 採果に便利なツカミ付き
全長(m)1.26~2.0 刃長(mm)70 最大切断径(Φmm)15 付属品のこぎり×1本 質量(g)1000
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃 刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。 さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。 また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃角度4段階可変式 固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。 角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。 安全・コンパクトな折りたたみ式
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)