絞り込み
ブランド
- STEP社(ステップシャ)
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(66,057)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,489)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,588)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(676)
- エスコ(620)
- セフティー3(527)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 千吉(505)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- タカギ(456)
- ゼノア(456)
- ブランドをもっと見る
特価

多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計
STEP社(ステップシャ)¥299,800税込¥329,7801個45日以内出荷pH + EC AM 5000はセンサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHEC温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーはEC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。pH + EC 5000は水耕栽培システムの液体肥料肥料などのコンサルタントおよび販売者に最適な組み合せとなっています。付属品COMBI 5000本体、温度センサー内蔵プラチナEC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃質量(g)280センサーEC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極分解能EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-20
多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計
STEP社(ステップシャ)¥329,800税込¥362,7801個45日以内出荷pH + EC + AM 5000はセンサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHEC塩分温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーはEC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。pH + EC + AM 5000は温室コンサルティングサービスおよび実習用の教育施設に最適な組み合わせとなっています。付属品COMBI 5000本体、250mm塩分用ステンレス電極(25cm)、温度センサー内蔵EC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃質量(g)280センサー塩分/250mm突刺しスレンレス電極、EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極分解能塩分/0.01g/L、EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-19
多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計
STEP社(ステップシャ)¥269,800税込¥296,7801個45日以内出荷pH + AM 5000は一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHと塩分を測定できる多機能な測定器です。pH + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。園芸や苗床の管理のために理想的な組み合わせとなります。農業生産やコンサルタント等にお勧めします。付属品COMBI 5000本体、塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、pH/0~14pH質量(g)280センサー塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pH/特別デザインガラス電極分解能塩分/0.01g/L、pH/0.01pH使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-17
土壌pH計
STEP社(ステップシャ)¥229,800税込¥252,7801個45日以内出荷pH 5000は直接土壌に差し込み土壌のpHを測定できる操作が簡単なpH計iです。土壌・溶液・灌漑用水等のpH 測定におすすめします。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。pH 5000単一機能モデルpH電極pH7/4校正溶液土壌突きさし穴あけ棒電池日本語取扱い説明書をセットにしてキャリングケース付きでお届けします。付属品COMBI 5000単一モデル本体、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲pH/0~14pH質量(g)280センサーpH/特別デザインガラス電極分解能pH/0.01pH使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-21