絞り込み
ブランド
- EARTH POWER
- モノタロウ(190)
- BIGM(丸山製作所)(66,049)
- エスコ(609)
- シングウ(新宮商行)(481)
- スバル(14,439)
- セフティー3(531)
- ゼノア(459)
- タカギ(457)
- タカショー(693)
- ホンダ(36,905)
- ヤンマー(3,431)
- 三ツ星ベルト(699)
- 三菱(4,883)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- 共立(477)
- 千吉(510)
- 工進(2,585)
- 新ダイワ(1,243)
- 永田製作所(1,853)
- 麻場(676)
- ブランドをもっと見る

エンジン式刈払機
EARTH POWER¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷長時間作業でも疲れにくい肩掛けバンド付属しています。メモリー機能付スロットルレバー、常に安定した回転数で作業できます。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。ミラクルスタート採用、始動性の向上を実現しました。軽量かつ熱に強いマグネシウム製クラッチケース採用しました。ナイロンコードも使用可能です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。用途お庭の草刈りに。造園業など緑化管理に。畦草刈に。付属品飛散防止カバー、収納袋、工具(スパナ、L型レンチ、ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(10”チップソー)、刈刃カバー(移動用)、シングルバンドトラスコ品番696-8549材質クラッチケース:マグネシウム長さ(mm)1770(刈刃除く)幅(mm)596高さ(mm)434排気量(mL)25.6刈込み幅(mm)255使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.6チップソー径(Φmm)255始動方式リコイル動力ガソリンエンジン適合エンジン型式TBE27DD
農業資材・園芸用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具] GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)