絞り込み
ブランド
  • 北村製作所
  • モノタロウ(188)
  • BIGM(丸山製作所)(66,053)
  • ホンダ(36,749)
  • スバル(14,481)
  • 三菱(4,885)
  • ヤンマー(3,395)
  • 工進(2,138)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(478)
  • セフティー3(464)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • タカギ(454)
  • マキタ(442)
  • ゼノア(426)
  • 千吉(419)
  • カクダイ(402)
  • 共立(350)
  • 麻場(330)
  • 浅香工業(328)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー

    北村製作所(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
  • 刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック

    北村製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    人気のジズライザーを2個パックにしたお買い得製品。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個×2(Φ6・7・8・10)幅(mm)100レッド高さ(mm)20取付径(Φmm)12mm以下
  • ジズライザープロ 北村製作所

    ジズライザープロ

    北村製作所(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応
  • ジズライザープロエアー 北村製作所

    ジズライザープロエアー

    北村製作所(27件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
    用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本高さ(mm)24質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
  • ジズライザーエアー替コード 北村製作所

    ジズライザーエアー替コード

    北村製作所(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
    適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B形状丸型乳白色長さ(m)0.2
  • ジズライザーワイド120 北村製作所

    ジズライザーワイド120

    北村製作所(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
    用途刈払機用安定板。形状丸型高さ(mm)30材質(本体)樹脂直径(mm)120
  • ジズライザーフィット60 北村製作所

    ジズライザーフィット60

    北村製作所(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
    適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚高さ(mm)20質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
  • プロエアー替コード ツイストタイプ 北村製作所

    プロエアー替コード ツイストタイプ

    北村製作所(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(30本)
    当日出荷
    カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
    長さ(m)0.2コード角2.2mm
  • ジズライザーエアー 北村製作所

    ジズライザーエアー

    北村製作所(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
  • ジズライザー ハイ50 北村製作所

    ジズライザー ハイ50

    北村製作所(18件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
    高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
  • ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー 北村製作所

    ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー

    北村製作所(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ナイロンコード刈りは軽装備で楽々!様々なサオ(メインパイプ)にワンタッチで装着可能な飛散防護カバー。取付位置や3段階の角度調整も出来る機能性を実現。軽くてコンパクトなボディで視界も確保し易く独創的な曲面形状で飛散物をしっかりキャッチ!草の種類や刈り場所に合わせてもっとも効果的な飛散物の保護を体感することができます。
    用途ナイロンコード用飛散防護カバー材質ボディ:ナイロン、シート:PVCホワイト本体質量(g)約274適合パイプ径(Φmm)24/25/26本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)455×255×95
  • さらい君DX 北村製作所

    さらい君DX

    北村製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
    用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書材質合成樹脂製質量(g)約50
  • エアードライブ純正ナイロンコード 北村製作所

    エアードライブ純正ナイロンコード

    北村製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(20本)
    当日出荷
    差し込むだけの簡単取付け。
    長さ(m)0.2太さ(mm)3
  • 充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90 北村製作所

    充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90

    北村製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)厚さ(mm)20ホワイト直径(mm)90
  • ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード 北村製作所

    ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード

    北村製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(30本)
    当日出荷
    純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。
    寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
  • ジズライザーハイエアー50 北村製作所

    ジズライザーハイエアー50

    北村製作所(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
    用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
  • さらい君 パル 北村製作所

    さらい君 パル

    北村製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。
    セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書材質合成樹脂製幅(mm)20高さ(mm)47質量(g)50奥行(mm)20
  • ジズライザーエアードライブ240 北村製作所

    ジズライザーエアードライブ240

    北村製作所(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    円盤型ナイロンカッター。 地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。 切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。 押え金具は一切必要ありません。 カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。 摩耗ゲージ付で安心作業。 田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
    セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8質量(g)約250寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
  • ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ 北村製作所

    ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ

    北村製作所
    409税込450
    1個
    当日出荷
    カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
    用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
  • ジズライザー ラクエアー 北村製作所

    ジズライザー ラクエアー

    北村製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!。巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。
    用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能適合ナット式・ボルト式 両対応材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン形状四角幅(mm)コード:2.2厚さ(mm)36直径(Φmm)125コード長さ(m)3本体質量(g)169取付穴径(Φmm)12以下対応
  • ジズライザー エアードライブ 180 北村製作所

    ジズライザー エアードライブ 180

    北村製作所(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。 抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。
    高さ(mm)30外径(Φmm)180本体質量(g)195
  • 2.2ツイストコード30M 北村製作所

    2.2ツイストコード30M

    北村製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。
    用途刈払機用ツイストナイロンコード。材質ナイロン長さ(m)30コード□2.2mmツイスト×30m
  • ベジタルメジャー 畝幅・畝高 北村製作所

    ベジタルメジャー 畝幅・畝高

    北村製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。 24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。
    用途株間・条間メジャー。仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用全長(mm)106
  • ベジタルメジャー 株間・条間 北村製作所

    ベジタルメジャー 株間・条間

    北村製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。 24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。 防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。
    用途株間・条間メジャー。仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用全長(mm)106
  • ジズライザージーキャッチャー交換パーツ 防護シート 北村製作所

    ジズライザージーキャッチャー交換パーツ 防護シート

    北村製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ジーキャッチャー (品番:ZGT-H200W200)用の替え保護シート
    用途ナイロンコード用飛散防護カバー材質PVC