農業資材・園芸用品 :「スプレー 電池式」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。
種類電池式
タンク容量(L)1
ノズル長(mm)約160
噴霧能力(mL/min)約200
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
電源単3形乾電池4個
電池寿命(総噴霧量):約20L
噴射量(mL/min)約320
関連資料(0.41MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。
材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ
質量(g)420(乾電池含む)
種類電池式
定格電圧(V)2.4
噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220
使用電池乾電池単3形4個
タンク容量(mL)500
電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。