絞り込み
ブランド
- みのる産業
- モノタロウ(188)
- BIGM(丸山製作所)(66,054)
- ホンダ(36,749)
- スバル(14,488)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,395)
- 工進(2,138)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- セフティー3(464)
- シングウ(新宮商行)(464)
- タカギ(454)
- マキタ(442)
- ゼノア(428)
- 千吉(418)
- カクダイ(402)
- 共立(350)
- 麻場(330)
- 浅香工業(328)
- ブランドをもっと見る

ハンドプランター
みのる産業(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個欠品中筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)開口寸法(mm)(爪先部)15~60
手動式散粒機 「均太」
みのる産業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台欠品中農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。質量(kg)1.4種類手動式(半自動式)形式全面均一拡散式タンク容量(L)9ハンドル回転回数毎分80~100回転寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42散布幅(m)6動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
ハンディ播っく
みのる産業(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から11日以内出荷セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。用途セルトレイ用簡易播種機容量(mL)(ホッパー)180質量(g)176寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
桃太郎・桃子専用飛散防止カバー
みのる産業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
除草剤専用散布機 「桃太郎」
みのる産業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。質量(kg)4種類蓄圧式タンク容量(L)18圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台13日以内出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。質量(kg)3.5種類蓄圧式タンク容量(L)12圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」
みのる産業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台10日以内出荷業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。質量(kg)3.3種類電気式タンク容量(L)10圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48噴口縦型2頭口
箱粒剤散布機 「さらっと」
みのる産業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台11日以内出荷調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。質量(g)450種類手動式(半自動式)タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
カート式静電噴口
みのる産業¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。使用圧力(MPa)2~3
スキップシーダー
みのる産業(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。用途穴あきマルチの播種に最適。付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ仕様(能率)約1秒/株適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720ケース容量(L)0.35
ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用)
みのる産業¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。「ラウンドノズル(R)ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用。することで、除草剤ラウンドアップマックスロードをわずか。水量5L/10a(薬液500mL)で散布できます。用途除草剤散布質量(g)122寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約70cm幅噴出量(L/min)0.16(0.18MPa)
バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用)
みのる産業¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。バスタ(R)液剤は、散布跡が白く見えるため散布ムラや重複散布を。防ぐことができ、幅広い種類の雑草に高い効果を示す、非選択。制の茎葉処理型除草剤です。畦畔では、雑草の根を完全に枯ら。さないため畦崩れが起きません。用途除草剤散布質量(g)101寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約65cm幅噴出量(L/min)0.49(0.18MPa)
電動プチ耕運機
みのる産業¥235,980~税込¥259,578~1台4日以内出荷イチゴなどの交設栽培用のスクリュー式耕転機です。電動タイプでハウス内で排気ガスの放出がなく静かに作業できます。スクリュー式耕運爪は培土を水平方向に撹拌するため、培土の持ち上げが少ないです。ハンドルが前後左右についており、2人作業のほか1人作業にも対応しています。耕紜深さは車輪の高さを変えることで5~11cmの間で調節可能です。サイズ(mm)全長670×全幅430(格納時)・810(作業時)×全高540耕深(mm)50~110
イルミ型スマートキャッチャー
みのる産業¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷ハウス内の飛翔害虫にはこれ1台!。LED光で飛翔害虫をおびき寄せ、粘着シートで捕虫します。アザミウマ類、コナジラミ類の捕虫にお使いいただけます。15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、。緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせて設置いただき、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただきます。設置目安は10aに4~6台で、3台連結して45mの長さまで延長できます。捕虫シート8枚(黄色4枚・青色4枚)付きです。用途捕虫電源DC15V・0.8A 専用アダプター全長(m)15.35本体質量(g)LED:約400光源緑色LED・紫外線LED形態吊り下げ型
鉄砲型静電噴口
みのる産業¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
スズラン型静電噴口
みのる産業¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
ハンドプランター極
みのる産業¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷ハンドルは左右利きに対応し、腰をかがめず作物の植付けや、施肥作業が可能。苗の移植は、3~12cmまでの浅植えに対応。投入口は葉を傷付けないよう、また粒状肥料が投入しやすいよう、広口に設計。
自走台車式静電噴口
みのる産業¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。使用圧力(MPa)2~3
静電噴口(一般型)FS-70
みのる産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。用途防除・散布電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】寸法(cm)全長132×全幅9.5
リンゴ蜜検知機 蜜の調べ
みのる産業¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷リンゴを載せるだけでライトが自動点灯するので、誰でも簡単に蜜の有り・なしを判定できます。 LED電球は発熱がほとんどないため、リンゴへの影響が少なく長持ちします。 過熱防止の温度ヒューズを内蔵しております。用途リンゴ蜜の有無判定質量(kg)0.5寸法(Φ×高さH)(mm)下部138×118LEDオーム電機製「型番:LDR7L-W-E11 11」(配光角40°の広角タイプ、電球色、定格消費電力6.8W)ソケット口金サイズ E11作動温度(℃)温度ヒューズ:100
玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50A
みのる産業¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。 溝切、播種、覆土が一工程でできます。 播種量が均一な繰出しロール式です。 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク全長(mm)機体:820質量(kg)21.5全幅(mm)機体:560全高(mm)機体:690条数播種:5条方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き適合作物玉葱・ベビーリーフ条間距離(cm)播種:8播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)走行タイプ手押し前後輪走行ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
大苗用ハンドプランター HPS-9
みのる産業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷腰を曲げず立ったまま、直径9cmのポット苗を移植できます。 足踏みパイプは爪先部の開閉を助け、マーカーは株間を一定にします。用途トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗の移植におすすめ仕様根鉢の状態:根の張りが十分で根鉢が崩れない苗全長(mm)機体:280質量(kg)2.8直径(Φmm)根鉢:90以下種類3号ポリポット苗(口径9cm×高さ7.6cm)全幅(mm)機体:200全高(mm)機体:735、830(2段階調節)寸法(cm)植付部の爪先部の開口大きさ【グリップ握り時】:7~8、植付部の植付深さ:4~13(1cm間隔で10段階調節)適合作物トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗草丈(cm)苗:推奨20cm以下