絞り込み
ブランド
  • 住化アグリテック
  • モノタロウ(192)
  • BIGM(丸山製作所)(66,062)
  • ホンダ(38,506)
  • スバル(14,507)
  • 三菱(4,890)
  • ヤンマー(3,425)
  • 工進(2,587)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • タカショー(696)
  • 麻場(685)
  • エスコ(619)
  • 京セラインダストリアルツールズ(528)
  • セフティー3(527)
  • 千吉(504)
  • 共立(480)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(459)
  • タカギ(455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチストッパー 住化アグリテック

    ワンタッチストッパー

    住化アグリテック(15件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
    用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
  • スクリューニップル(短管付) 住化アグリテック

    スクリューニップル(短管付)

    住化アグリテック(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    欠品中
    灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
    適合スミサンスイR、スミホース
  • チューブフィルター 住化アグリテック

    チューブフィルター

    住化アグリテック(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
  • R用ワンタッチストッパー 住化アグリテック

    R用ワンタッチストッパー

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
  • スミサンスイM-03 住化アグリテック

    スミサンスイM-03

    住化アグリテック(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • ワンタッチニップル 住化アグリテック

    ワンタッチニップル

    住化アグリテック(14件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    もう針金・テープは不要!。灌水チューブが抜けない。水もれがない
    用途灌水チューブ接続用
  • スクリュージョイント 住化アグリテック

    スクリュージョイント

    住化アグリテック(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合スミサンスイR、スミホース
  • スミサンスイM 住化アグリテック

    スミサンスイM

    住化アグリテック(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2列折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • ディスクフィルター25A 住化アグリテック

    ディスクフィルター25A

    住化アグリテック(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
  • ミスト20ニップル 住化アグリテック

    ミスト20ニップル

    住化アグリテック
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途ミストエース20用のニップルです。(ホースバンド24は別売り)
  • スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
  • スミサンスイ R露地ワイド 住化アグリテック

    スミサンスイ R露地ワイド

    住化アグリテック
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:62幅(m)散水:10適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
  • スミサンスイR用巻取機Ⅲ型 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機Ⅲ型

    住化アグリテック(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
    付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
  • スミチャージ 住化アグリテック

    スミチャージ

    住化アグリテック(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
  • スクリューストッパー 住化アグリテック

    スクリューストッパー

    住化アグリテック
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合スミサンスイR、スミホース
  • スミサンスイ NEWマルチ 住化アグリテック

    スミサンスイ NEWマルチ

    住化アグリテック
    8,898税込9,788
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
    用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。折径(mm)チューブ:52適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
  • チューブフィルター ST(青) 住化アグリテック

    チューブフィルター ST(青)

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(10個)
    当日出荷
    チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
    適合ワンタッチニップル25(糸)青
  • ネオドリップ・M用保持具 住化アグリテック

    ネオドリップ・M用保持具

    住化アグリテック
    239税込263
    1個
    12日以内出荷
    ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
    用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
  • ディスクフィルター40A 住化アグリテック

    ディスクフィルター40A

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
  • ミストエース・R兼用保持具 住化アグリテック

    ミストエース・R兼用保持具

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
  • スミチューブ 25 イチゴ 住化アグリテック

    スミチューブ 25 イチゴ

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
    材質黒色特殊ポリエチレン長さ(m)200穴径(Φmm)0.4使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)58(相当径:Φ32)穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
  • スミレイン用巻取機 住化アグリテック

    スミレイン用巻取機

    住化アグリテック
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
    適合スミレイン40、50兼用
  • スミレイン 40 住化アグリテック

    スミレイン 40

    住化アグリテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
  • フロ-メ-タ- 住化アグリテック

    フロ-メ-タ-

    住化アグリテック
    2,998税込3,298
    1本ほか
    12日以内出荷
    用途スミチャージN40専用部品です。
  • パッカー 住化アグリテック

    パッカー

    住化アグリテック
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    用途ハウス支柱に各種アーム類を固定する為の部品。
  • ファインフィルター50 住化アグリテック

    ファインフィルター50

    住化アグリテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
    付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
  • フロ-メ-タ- 住化アグリテック

    フロ-メ-タ-

    住化アグリテック
    3,798税込4,178
    1本ほか
    12日以内出荷
    用途スミチャージN50専用部品です。
  • パッカー式吊り具アームのみ 住化アグリテック

    パッカー式吊り具アームのみ

    住化アグリテック
    189税込208
    1個
    12日以内出荷
    用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
  • パッカー吊り具アーム 住化アグリテック

    パッカー吊り具アーム

    住化アグリテック
    189税込208
    1個
    12日以内出荷
    用途住化農業資材の灌水チューブ Sナイアガラを設置する固定具です。ハウス支柱に取り付ける場合には別途「パッカー」が必要です。銅線などで展張して設置も可能です。
  • ネオドリップニップル ネジ3/4 住化アグリテック

    ネオドリップニップル ネジ3/4

    住化アグリテック
    419税込461
    1個
    12日以内出荷
    用途ネオドリップ用のニップルです。(リング付)規格3/4"オス
  • コンテナフィルター 住化アグリテック

    コンテナフィルター

    住化アグリテック
    15,980税込17,578
    1枚
    12日以内出荷
    80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。
    用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適。河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。材質ポリエチレンサイズ(cm)38×57×70規格80メッシュ相当
  • スミサンスイ Rハウスワイド 住化アグリテック

    スミサンスイ Rハウスワイド

    住化アグリテック
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    4.5~7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途均一散水性能の優れた潅水チューブ。幅広い間口のハウス(4.5~7.2m)をこれ1本で対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。寸法(m)開口:4.5-7.2折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.05-0.15
  • スミサンスイ マ-クⅡ 住化アグリテック

    スミサンスイ マ-クⅡ

    住化アグリテック
    12,980税込14,278
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:50適正使用圧力(MPa)0.02-0.08孔径(Φmm)0.3
  • ミストエース 住化アグリテック

    ミストエース

    住化アグリテック
    31,980税込35,178
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
    用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
  • ディスクフィルター50A 住化アグリテック

    ディスクフィルター50A

    住化アグリテック
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
  • スミレイン 40HD 住化アグリテック

    スミレイン 40HD

    住化アグリテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
  • ミストエース20 ハンガー 住化アグリテック

    ミストエース20 ハンガー

    住化アグリテック
    109税込120
    1個
    12日以内出荷
    用途ミストエース20シリーズの吊り下げ用の部品。取付間隔は1m以内が奨励です。
  • LT兼用継手 住化アグリテック

    LT兼用継手

    住化アグリテック
    289税込318
    1個
    12日以内出荷
    用途L型T型兼用の継手です。
  • スミサンスイ R横とび 住化アグリテック

    スミサンスイ R横とび

    住化アグリテック
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
    用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。折径(mm)チューブ:62
  • スミサンスイ M 住化アグリテック

    スミサンスイ M

    住化アグリテック
    16,980税込18,678
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    やさしい散水で畝全体を潅水。長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
    用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。規格200m巻折径(mm)チューブ:52適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa孔径(Φmm)0.2